配管識別のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
401件の「配管識別」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 表示 プレート」、「配管識別テープ」、「配管識別シート」などの商品も取り扱っております。
配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
テープ長さ(m) 2 テープ厚さ(mm) 0.12 材質 アルミ(50ミクロン厚) 取付方式 テープ 使用温度範囲(℃) (配管表面)約-30~+100
1巻
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

耐久性に優れ、退色しにくいアルミ製です。
取付方式 テープ
1巻
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。 退色しにくいアルミ製です。
材質 アルミ(50ミクロン厚) 使用温度範囲(℃) (配管表面)約-30~+100 テープ厚さ(mm) 0.12 テープ長さ(m) 2
1巻
特価
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。
用途配管の流体識別、系統表示に。 エクステリア建材等の装飾・補修に。 工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。 粘着力(N/25mm) 20 引張強度(N/20mm) 28.8
1巻ほか
688 税込757
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様 はく離紙付タイプ 材質 基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 0~80 取付け方法 貼付タイプ 粘着力(N/mm) 5.44/25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様 はく離紙付タイプ 材質 基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 0~80 取付け方法 貼付タイプ 粘着力(N/mm) 5.44/25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ
厚さ(mm) 0.08 長さ(m) 50
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伸縮性があり配管の凹凸にもフィット!油性顔料塗布耐水性抜群!
取付方式 テープ 材質 ユニクロス テープ長さ(m) 2 テープ厚さ(mm) 0.22
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日本緑十字社配管識別テープ
耐水・耐薬品・耐候・耐熱・耐寒の配管識別テープに新色「グレー」ができました。 厳しい環境にも負けない。タフな50ミクロンアルミ箔!
取付方式 テープ 材質 アルミテープ
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は布で綿テープ仕上げの設置に最適です。 布独自の伸縮性があり、配管の凸凹にもフィットします。 表面に油性顔料を塗布しているので、耐水性にも優れています。 配管表面温度約-20~120℃まで使用可能。
取付方式 テープ 材質 ユニクロス 厚さ(mm) 0.22 色(マンセル値) 灰紫/2.5P 5/5
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。 塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。
用途配管の識別用他 形状 長方形(白地に矢) 取付方式 ステッカー RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(10枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質 アルミ
1セット(10枚)
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様 はく離紙付タイプ 材質 基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 0~80 取付け方法 貼付タイプ 粘着力(N/mm) 5.44/25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式 ステッカー 材質 アルミ 使用温度範囲(℃) (配管表面)約-30~+100 色(マンセル値) 2.5PB 5/8
1セット(10枚)
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様 はく離紙付タイプ 材質 基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 黄赤 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 0~80 取付け方法 貼付タイプ 粘着力(N/mm) 5.44/25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(10枚)
特価
809 税込890
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

配管内物質の流れる方向や種類を表示するための矢印型ステッカーです。
用途配管内物質の流れる方向の識別に
1組(10枚)
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

あらゆる流体名に対応する無地タイプ、アルミテープとの併用もできる全26色。
材質 ユニシート
1枚
特価
36 税込40
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。 仕様 はく離紙付タイプ 材質 基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 暗い赤 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 0~80 取付け方法 貼付タイプ 粘着力(N/mm) 5.44/25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)