- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 配線ガイドのおすすめ人気ランキング
配線ガイドのおすすめ人気ランキング
2026/02/02更新164件の「配線ガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 配線通し」、「ケーブルガイド」、「配線 引き込み 工具」などの商品も取り扱っております。
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12全長(mm)約1000
1本
¥499税込¥549
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。線径(Φmm)4.5材質PET色オレンジ耐荷重(kg)300破断強度(kg)350金具径(Φmm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バックカメラの配線等を通す際に重宝します。
ワイヤー長(mm)730/1500太さ(mm)10(ワイヤー先端)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。材質PET色グリーン線径(Φmm)3.5付属品収納ケース金具径(Φmm)5
車内の配線通しに便利なアイテムです!
線を誘導しやすいスチールワイヤーの為、狭い所でも配線が可能です!
色ブラック
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダーアクセサリー(Q-BANシリーズ)寸法(cm)25
1個(2本)
¥939税込¥1,033
当日出荷
エンジンルームから車内への配線引き込作業に便利です。
全長(mm)約214質量(g)85軸長(mm)100材質(軸)S45C材質(クリップ)PP+TPRパイプ外径(Φmm)8パイプ内径(Φmm)6
1本
¥499税込¥549
当日出荷
レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です
用途配線の固定に材質PA6色黒適合電線1.25~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
マーベルJetラインタイガー
通信作業性で世界をリード。
カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。
細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。
ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。
用途通線作業線径(Φmm)6.2破断荷重(kN)7.4使用安全耐荷重(kN)3.4
1個
¥1,098税込¥1,208
23日以内出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド
着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事質量(g)365ケース外径(Φmm)175破断荷重(kN)線材/2.9。全体/0.9ロッド長さ(m)7.5ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
ハーフェレケーブルスネーク 長方形
ケーブルを整理するガイドです。フレキシブルと固定ケーブルの配線、高さ調整可能なテーブルに展開可能
用途配線の整理長さ(mm)1000材質プラスチック仕様個別のユニットで一緒にプラグイン接続可能
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクター
屋内外、仮設現場用
床用ケーブル保護収納システム
ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる
特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK
ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応
電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる
コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型
床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能
5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用材質PVC
二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。
リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。
又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。
先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。
リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。
リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
高級焼入硬鋼線
スチールパックケース(SP-C)に収納して使用
また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型材質(本体)鉄









![ケーブルガイド BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono44166353-190701-02.jpg)



![コードホルダーシングル BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22448457-210625-02.jpg)