配線ダクト用照明のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
135件の「配線ダクト用照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「店舗用照明」、「ライティングレール用 蛍光灯」、「スポットライト E11」などの商品も取り扱っております。
薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引掛けシーリング式)
仕様 回転ストッパー付 ブラック 材質(本体) 樹脂・アルミ 質量(g) 520 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) (最大)26 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 0.3 定格寿命(時間) 40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1200×41×54 器具・セット 器具 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 明るさ(Lm) 3300 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 × 適用畳数 6 調色の可否 ×
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

SOLID LINE SLIM
ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 本体 アルミ カバー 樹脂(乳白) LED寿命(時間) 40000 調光の可否 仕様 調光器:不可 取付場所 天井専用 電圧(V) 100 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
適合ランプ LED電球:一般電球形 15Wまで / レフランプ形 6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 25Wまで、白熱電球:一般電球形 150Wまで / レフランプ形 100Wまで 質量(g) 約184 口金 E26 電圧(V) AC100(50/60Hz)
1個
2,184 税込2,402
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球SPハロゲン電球タイプ
首振角度(°) 90 直下近接限度(cm) 30 適合ランプ 5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11) 取付面位置 天井面取付専用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm) - 幅(mm) 80 直径(Φmm) - 高さ(mm) 240 質量(g) 約138 奥行(mm) 50 電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 色(本体) ブラック アズワン品番 65-1861-98 適合ランプ LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様 レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可 質量(kg) 0.2 タイプ ミラー付ハロゲン電球60W形相当 エネルギー消費効率(Lm/W) 66.6 適合ランプ LED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下 照射距離(m) (最低)0.1 可動範囲 (回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra) 80
1台
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引っ掛けシーリング式)
ホワイト 材質(本体) 樹脂・アルミ 質量(g) 520 消費電力(W) (最大)2 定格寿命(時間) 40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1200×41×54 器具・セット 器具 色温度(K) 5000 光束(Lm) 器具:3300 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト ロング E11 電球なし
口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームろダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることが出来ます。
材質 (セード)鉄 質量(g) 170 口金 E11 定格消費電力(W) (適用光源)100まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×48×30 アーム長さ(mm) 300
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg) 1.6 電圧(V) 100 平均演色評価数(Ra) 83 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 40×1200×70 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法 適合
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付
消費電力(W) 100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5 付属品 アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付) 幅(mm) 900 質量(kg) 約0.9 高さ(mm) 131 奥行(mm) 85 電圧(V) AC100V50/60Hz 全光束(Lm) 100%点灯時…約3800 光源 チップ型LED(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W) 100%点灯時…約95 使用場所 室内用6~8畳 LED寿命(時間) 40000
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます 広い範囲をしっかり照らすワイドな光 消費電力26Wの省エネ設計 ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能 取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能 簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!
消費電力(W) 26 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光束(Lm) 33 演色指数(Ra) 80
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質 アルミ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプ AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合 調光器/AE36745E(別売) 明るさ JDR65W/40W相当
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
長さ(mm) - 幅(mm) 240 直径(Φmm) - 高さ(mm) 110 質量(g) 約220 奥行(mm) 63 電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 5.5 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1台
3,799 税込4,179
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランプ LEDユニット別売 灯数 1 適合モジュール RAD-532N/W 調光の可否 調光/非調光兼用 電源ユニット プラグ
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
幅(mm) 80 高さ(mm) 240 質量(g) 約138 奥行(mm) 50 電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 【LED電球】15まで(レフランプ形/6まで)、【電球形蛍光灯】25まで、【白熱電球】150まで (レフランプ形/100まで) 口金 E26 器具・セット 器具のみ 色(本体) アイボリー アズワン品番 65-1861-97 関連資料 (0.7MB) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。 LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。 LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。 またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
仕様 SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可 材質 エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白 幅(mm) 1227 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 53 奥行(mm) 74 光源 LED(昼白色) 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 144.5 LED寿命(時間) 40000 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83
1台
6,698 税込7,368
7日以内出荷

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合 調光器/AE36745E(別売) タイプ フランジ 仕様 調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 明るさ JDR65W/40W相当 質量(kg) 0.4
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM
カバー 樹脂(乳白) 電圧(V) 100 本体 アルミ 取付場所 天井専用 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 LED寿命(時間) 40000 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 94 調光の可否 調光範囲 約1%~100% 再生紙使用マーク 適合 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました。標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V) 100 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 レール取付専用 本体 アルミ、樹脂 反射板 鋼(白) 質量(kg) 3.5 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 取付場所 天井専用 仕様 調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034) 再生紙使用マーク 適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)