- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 配線マーカーのおすすめ人気ランキング
配線マーカーのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新164件の「配線マーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線の色分け」、「配線マーキング」、「チューブマーカー」などの商品も取り扱っております。
トキトレーディングケーブルマーカー 20-18AWG対応 10色入り
ケーブルマーカー10色入。数字0~9。色や数字で配線識別。電線太さ4シリーズ。はめ込むタイプで取付け後も変更簡単。1つずつ手で切り離して使える。
用途電線にハメて一目で識別できるマーカー色黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85横幅(mm)(ピッチ)2.9難燃性UL94V-2適合電線20-18AWG(0.5-1.5mm2)
1パック(10色×15粒)
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
サーバーやパソコン、OAタップ周りのケーブル類に。
わかりやすい配線管理で、業務効率化・トラブル防止に役立ちます。
長期間の貼り付けに適しています。
低反発で柔軟性のある素材なので、きれいに貼った状態が持続します。
用途工場機器、情報処理機器、OAタップ、パソコンに。タイプ配線マーカー(曲面用)長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
色白地に黒文字材質ビニール長さL(mm)15
PANDUIT(パンドウイット)マーカーブック
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。
ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です。
用途配線の表示、識別色黒材質ビニールクロス質量(g)54使用温度範囲(℃)-48~77縦(mm)5.5横(mm)39.62使用場所屋内
トキトレーディングケーブルマーカー 12-10AWG対応 10色入り
ケーブルマーカー10色。数字0~9。色や数字で電線識別。電線太さ別に4種有。着脱簡単なハメ込み式。手で切り離せてこぼれない。作業効率向上。
用途電線にハメて一目で識別できるマーカー色黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85横幅(mm)(ピッチ)2.9難燃性UL94V-2適合電線12-10AWG(4.0-6.0mm2)
1パック(10色×10粒)
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルマーカー
仕様固定方法:クリップオン 、 レジェンド:G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z 、 最小ケーブル径:2.8mm 、 最大ケーブル径:3.8mm 、 色:黄 、 長さ:3mm 、 幅:5.6 mm 、 量:200 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 耐久性のある:振動 、 ケーブル径レンジ:2.8 → 3.8mm 、 WICスナップオンケーブルマーカー. WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。. 特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステムRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
RS PRORS Pro, ケーブルマーカー 黒、黄
仕様固定方法 = クリップオン。レジェンド = 0 → 9。色 = 黒、黄。長さ = 2.9mm。量 = 100。材質 = ナイロン 66。スタンダード メット = RoHS対応, UL, UL94 V-2。。RSクリップオンナイロン66ケーブルマーカー. クリップオンUL認定ナイロン66ケーブルマーカーの混合パックです。 このクリップオンケーブルマーカーは、スナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定ナイロン66、94V-2 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 フレキシブル設計 高品質なホットフォイルスタンプ加工RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
プラグコードの気筒番号を識別する為の番号標。プラグ交換時の接続ミスを防ぎます。 Φ6~Φ8のプラグコードに対応。 1.2.3.4.の4個セットでのデリバリーです。
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/R, ケーブルマーカー 白
仕様固定方法 = 熱収縮チューブ。レジェンド = R。最小ケーブル径 = 1mm。最大ケーブル径 = 3mm。色 = 白。量 = 100。材質 = ポリオレフィン。最小使用温度 = -55℃。動作温度 Max = +135℃。耐久性のある = 火炎、流体。使用温度範囲 = -55 → +135 ℃。。Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥699税込¥769
当日出荷
トキトレーディングケーブルマーカー 26-20AWG対応 10色入り
ケーブルマーカー10色入。数字0~9。色や数字で配線識別。電線太さ4シリーズ。はめ込みタイプ。1つずつ手で切り離して使える。作業効率向上。
用途電線にハメて一目で識別できるマーカー色黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85横幅(mm)(ピッチ)2.3難燃性UL94V-2適合電線26-20AWG(0.12-0.5mm2)
1パック(10色×25粒)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
PANDUIT(パンドウイット)カラーバンド
配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。
取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。
後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。
用途配線の識別、色分け。材質ポリプロピレン幅(mm)7.62質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内適合ケーブル(Φmm)4.78~7.87
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルマーカー
熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。
チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。
工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。
文字白に黒文字エコマーク認定認定テープ長さ(m)2.5テープ地色白文字色黒エコマーク認定番号17 112 045
RS PRORS Pro, ケーブルマーカー 燈色地に黒
仕様固定方法 = スナップオン。レジェンド = 8。最小ケーブル径 = 4mm。最大ケーブル径 = 5mm。色 = 燈色地に黒。長さ = 4mm。量 = 100。材質 = ナイロン 6。ケーブル径レンジ = 4 → 5mm。。RSスナップ式ナイロン66ケーブルマーカーMB-2. スナップ式UL認定、ナイロン6、オレンジ色のケーブルマーカーです。 このクリップオンケーブルマーカーは、さまざまな直径のケーブルとともに使用することができ、またスナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 高品質なホットフォイルスタンプ加工RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100個)
¥799税込¥879
7日以内出荷
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルマーカキット
仕様IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94. HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット. WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。. 特長と利点. すばやく簡単なスナップ式取り付け. 国際規格の抵抗カラーコード対応. 終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単. グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持. 深い刻印により読みやすさが持続. インターロックデバイス. 4種類のサイズを用意材質ナイロン 66色(マーカー)様々な色RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー、自消性レジェンド0→9
1セット(2個)
¥369税込¥406
16日以内出荷
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。色白材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~65適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下