酸素濃度測定記録のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
106件の「酸素濃度測定記録」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素欠乏危険ボード」、「入槽管理板」、「酸素欠乏危険作業主任者 表示」などの商品も取り扱っております。
ユニット環境測定表
環境測定記入用のホワイトボードです。
材質 ホーローホワイトボード 付属品 環境測定表・水性ペン黒1本・消し具・受皿 トラスコ品番 737-2833 寸法(mm) 450×600
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

運搬や収納がしやすい台座の溝構造 台座の溝に支柱を通し、スタンドを重ねることができますので、一度に多数のスタンドを運ぶことができ、収納の際もスペースをとりません。 12種類の多彩な表示板を用意 工場設備現場で使用頻度の高い6種類の表示と、品質管理4種類、品名記入用表示板1種類、白無地表示板の全12種類を用意。 現場に必要なあらゆる表示に対応します。
文字内容 加工場 材質 エコユニボード(穴5Φ上下2) トラスコ品番 741-8795 寸法(mm) 450×600×0.5厚
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

表示内容 塔・槽内作業管理板 材質 ホーローホワイト 付属品 黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個 厚さ(mm) 11 寸法(mm) 450×600 質量(kg) 1.7
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

文字内容 酸素欠乏危険場所作業中 材質 スチール複合板(ホワイトボード仕様・穴上2) 付属品 ヒモ トラスコ品番 739-4802 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 450×600
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷



1枚ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 ガス採気方式 拡散式 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 対象ガス 酸素 指示精度 ±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠) 警報設定濃度 19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目) 測定範囲(vol%) 0~25
1台ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0~25vol%までの酸素濃度を測定。 単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。 コードの長さで選べる3つのラインナップ。 表示が見やすい大きなLCD画面。 電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。 音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。 JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知対象ガス 酸素(O2) 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 表示方式 LCDデジタル3桁 指示精度 ±0.5vol%以内 警報設定値 (1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol% 警報方式 (1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要) 応答時間(秒) 20以内(90%応答、周囲温度20±2℃) 使用湿度範囲 30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 電源 単3形アルカリ乾電池2本 連続使用時間(時間) 約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて) 防爆構造 ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合 付属品 レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
1台ほか
78,980 税込86,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

文字内容 酸欠危険 関係者以外の立入禁止 仕様 裏面離けい紙付き トラスコ品番 814-8480 材質 ユポステッカー 寸法(mm) 200×120 質量(g) 68 取付方式 裏面離けい紙付き 日本緑十字社品番 031102
1パック(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷


文字内容 関係者以外立入禁止酸欠危険場所 取付方式 4隅穴 材質 鉄板(普通山) 仕様 穴4スミ トラスコ品番 742-6313 寸法(mm) 450×300 質量(g) 540
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



粉受けの両サイドには、けがの防止や衣服を傷めない保護カバー付きです。板面の取り付けは、吊り下げ金具が見えない構造なので壁面がスッキリします。
設置方式 壁掛 材質(表面) ホーロー 付属品 ホワイトボード用イレーザー〈ヨクキエール〉(RA-22)×1個 ホワイトボード用マーカー(インクガイイ スタンダードタイプ〉(PM-BN102D)×1本 カラーマグネット(マク-30NR・B) 各1個 吊り下げ金具1個
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 Φ3mm穴×4 付属品 両面シートテープ×6枚 材質 硬質エンビ 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 600×450 質量(g) 380 取付方式 穴4
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示 保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループIICにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。 ※ポンプユニットは、「スパイラルチューブで繋がっているタイプ」と「直接つながっているタイプ」とあり、性能は変わりませんが、お選びいただく事は出来ません。 ※タイプにより硫化水素(H2S)の警報設定値が異なりますが、お選びいただくことはできません。
質量(g) 約130 電源 専用Ni-MH電池 連続使用時間 20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて 保護等級 IP67相当 外寸法(mm) 約69(W)×76(H)×26(D) 検知対象ガス 酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)