- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 重量計測器のおすすめ人気ランキング
重量計測器のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新119件の「重量計測器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測定マット」、「重量 量り 持ち運び」、「ハンディスケール」などの商品も取り扱っております。
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)
0.3~200
目量(kg)
0.05
表示形式
デジタル
付属品
固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)
約2.6
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
電源
単3乾電池×4本(別売)
精度
±0.05kg
材質(台)
ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×298×31(※計量皿)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト
有
取扱説明書
(2.4MB)
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
100
目量(kg)
0.05
計量皿形状
角皿
測定範囲
0.5~100kg
材質
本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)
276×291×33
液晶表示
LCD文字高15mm
文字高(mm)
15
規格
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
5~35(結露しないこと)
精度
±0.5kg
電源
9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)
3380
本体寸法(mm)
276×291×33
オートパワーオフ
約4分
特性
●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位
kg
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)
100
最小表示(kg)
0.01
種別
デジタル台はかり
質量(kg)
約12
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単1乾電池×3本(別売)
精度
±0.06.kg
表示
表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式
デジタル
材質(台)
スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×730×880
機能
風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×500
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
種類
電子天秤
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式
デジタル
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
計量皿寸法(mm)
230×190
電池寿命(時間)
約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
動作温度(℃)
-10~40
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量皿形状
角
使用湿度範囲(%RH)
85以下(結露しないこと)
クレーンのフックにかけるだけで、つり荷の重さを正確にすばやく計量できます。
明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。
離れた所から操作のできるリモコン付属です。
種類
クレーンスケール
表示形式
デジタル
センサー
ロードセル方式
検定
対象外
本体寸法(mm)
220×235×170
電源
専用充電池(ACアダプター付属)
ひょう量単位
t
重量値を手元表示器で確認可能!
無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。
セット内容
本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース
電源
リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時)
ひょう量
3000kg
表示部
(質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm。(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」
目量
1kg
防塵防水性能
-
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質
(計量台)ステンレススチール
種類
台はかり
表示形式
デジタル
ディスプレイ
バックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲
最大ひょう量まで
動作湿度(%)
85(結露なきこと)
風袋引方法
あり
作業温度範囲(℃)
-10~40
バッテリー寿命
電池使用で100時間
ひょう量単位
キログラム・グラム
水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
幅(mm)
95
高さ(mm)
147
質量(g)
166
奥行(mm)
30
電源
単4乾電池×2本(別売)
最小表示(kg)
0.05
目量(g)
50
センサー
ロードセル方式
保護等級
IPX4
2018年トラスコ掲載ページ
1 1863
ひょう量単位
kg
故障の少ない正確さを保つ手秤です。
国内にて調整、製造を行なっています。
取引証明に使えます。
種類
ばね式手秤
表示形式
アナログ
規格
検定付
ひょう量単位
kg
パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
消費電力(VA)
約20
携帯型計量機!防水タイプ! 薄型・頑丈
パレットなどを上に載せて台にすれば、通常のデジタル台秤として利用可能 自重が軽く、移動が簡単 省スペースで保管 移動用の車輪付きです。
仕様
【はかりの種類】電気抵抗線式
セット内容
本体(SDBK-20L)、ウェイングインジケータ(AD-4407A/センサー部と)、アース線(先端クリップ付)、接地アダプタ、計量データロガー(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)(SDBK-20L)(AD-4407A/ウェイングインジケータ)(AD-1688/計量データロガー)、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー)
寸法(mm)
1200(L)×1000(W)×82(H)
質量(kg)
約55
電源
AC100V(AC-DCアダプター付)
ひょう量
2000kg
表示部
デジタル表示部:風袋引き、ゼロリセット、各機能 各種表示機選択可能
目量
1kg
使用場所
防爆使用区域外
使用温度
-10℃~+40℃
高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類
自動はかり
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
350×250
材質
のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ
寸法(mm)
350×289×146
規格
取引証明以外用
質量(g)
5000
ひょう量単位
kg
収納に便利なコンパクトサイズ。見やすい画面表示で計量も簡単。最大1kgまで1g単位ではかれます。オートパワーオフ付きの省エネ設計。「0表示」ボタンで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単
その他
【0表示ボタン】あり
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
単4形乾電池×2個(動作確認用)
最小表示
1g
本体質量(g)
約160(電池質量を含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×170×22
オートパワーオフ
約4分
画面サイズ
45×18mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
安定所要時間
約3秒
計量範囲
0~1000g
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シンプルで使いやすい
皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい
立てて置けるから収納しやすい
操作しやすい大きなボタン
切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様
0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
最小表示
1g
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約3秒
画面寸法(mm)
60×30
ひょう量単位
g
目盛板が平面だから読み取りやすい
調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に
種類
ばね式指示はかリ
表示形式
アナログ
公差(g)
(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10
規格
取引証明以外用
材質(ハンドル)
鉄
材質(フック)
鉄
特性
●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様
取引証明以外用
付属品
単3乾電池4本
材質
PS、ステンレス
寸法(mm)
幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
質量(kg)
約1.39
色
アイボリー
材質(本体)
PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類
卓上スケール
電源(V)
DC6(単3形乾電池×4)
電源
DC6V、単3乾電池4本
文字高(mm)
14
保護等級
IPX2
表示形式
デジタル
計量方式
静電容量式
最小目盛
1g
保証期間
1年
オートパワーオフ
約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
ハンディタイプで高精度なデジタル吊りはかりです
液晶が光るバックライト機能付
便利な風袋引機能付き
吊り下げたものを取り外しても
計量した数値が表示されるホールド機能付
取引証明以外用
目盛
0.01kg
使用環境温度(℃)
5~40(結露無きこと)
電源
単四形乾電池2本(別売)
質量(g)
152
精度
±0.5kg(500g)
オートパワーオフ
約1分
寸法(mm)
200×65×20(計量フック含む)
ひょう量(kg)
20
ひょう量単位
kg(キログラム)
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷