重量調整戸車のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
110件の「重量調整戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型戸車」、「ドア キャスター」、「調整戸車」などの商品も取り扱っております。
重量調整戸車22型 ステンレス枠 ヨコヅナランキング1位
高さ調整機能付。
用途寺院などの大型木製重量建具車輪径(Φmm)50材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


調整戸車(ディグレール用) SYS(シブタニ)ランキング3位
材質枠:ステンレス、車:ポリアセタール樹脂軸受名称ボールベアリング仕上枠:生地、車:生地
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型 ヨコヅナランキング4位
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

2連式重量横調整戸車ステン枠MCナイロン車 ヨコヅナランキング5位
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。タイプ山V型車輪径(Φmm)50質量(g)585耐荷重(kg)150(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷

高さ調整機能付。
用途ガラス戸(店舗、公共施設、一般住宅、病院など)車輪径(Φmm)36材質(軸)SUS304材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
13,980税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。タイプ山V型車輪径(Φmm)50質量(g)420耐荷重(kg)120(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498税込7,148
当日出荷

1個
2,198税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

取付後微調整が簡単。
用途木製建具車輪径(Φmm)36耐荷重(kg)50(2ヶ当り)調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)タイプV型車輪径(Φmm)30付属品皿タッピンねじ 3×20 2本材質車輪:POM、ケース:鋼仕上車輪:白、ケース:ユニクロ適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール適合扉質量(kg)2個使用で40以下
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(車輪)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
用途フロント部材引戸 戸車
1セット(2個)
1,998税込2,198
当日出荷

戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)250(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)車輪径(Φmm)28適合切込穴型、階段型、平行型(下框)形状Φ28丸材質(車輪)SUS304タイプ丸型車軸ニードルベアリング耐荷重(2ヶ当り)(kg)50有効寸法(mm)切込穴型:35以上(高さ)×14以上(穴幅)×120~135(穴長さ)、階段型・平行型:30~51(高さ)×14~30(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)154×30×13.5
1個
3,098税込3,408
当日出荷

車輪径(Φmm)33仕様調整式V車、Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
1個
689税込758
当日出荷

用途引戸用調整戸車セット内容本体×1、取付ネジセット×1、穴隠しゴム×1刻印家研
1個
4,798税込5,278
当日出荷

トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
用途フロント部材引戸 戸車
1セット(2個)
899税込989
当日出荷

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)