重錘のおすすめ人気ランキング

2026/01/14更新
137件の「重錘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「垂直出し」、「重錘バンド」、「重り」などの商品も取り扱っております。
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り 仕様 3m糸付 材質(本体) スチール
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,700 税込4,070
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途建築物の垂直基準出しに。 付属品 下振用糸3m付 材質 スチール
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り 付属品 下げ振り400g×1個 仕様 自動巻取式、下げ振り400g付 材質 (ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール 本体質量(g) 658 糸の長さ(m) 4.5 適合下げ振り質量(g) 100~1000
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上肢または下肢の先端部に直接固定して負荷重として使えます。 バンドの装着はマジックテープ固定のため容易に行えます。
材質 (本体)ナイロン<ビニール袋・不織布・生地の三層構造>、(ウエイト)鉛球
1個(0.25kg)ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1式(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘 材質(本体) 材質(リング) ステンレス 材質(キャップ) ゴム
1個ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(幅W×長さL)(mm) 570×135 松吉医科器械コード 23-3361-11
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

アカツキ製作所(KOD)真鍮下ゲ振
迅速かつ正確な求芯ができる特選品。鉄鋼先端付き。
穴径(Φmm) 糸通し穴:1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源 可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤) 自動補正範囲 ±5° ライン幅(mm) 約3/10m
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量表示を見やすくしました。 細かく重量を分けたので、体力向上に合わせて使い分けられ、効果的です。
材質 ビニールレザー、鉛玉
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り 材質 本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン 寸法(mm) 87×82×27 糸の長さ(m) 3.5 重錘(kg) (使用可能)0.1~0.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼板にはマグネットで、木材には手打ち針で取り付けられます。コンクリートには取り付け面にある穴にセパレータを差し込んで取り付けられます。アルミサッシを取り付け面にあるスリットに差し込んで取り付けられます。糸を掛ける位置で面一、50mm飛ばしが簡単に設定できます。扉柱の垂直確認、棚を吊る時の誤差確認、ビニールハウスやテントの柱の設置、物置の正しい設置・ネットの設置などに便利です。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り 糸の長さ(m) 4 仕様 下げ振り100g付 トラスコ品番 796-7373 外形寸法(mm) 縦87×横85×奥25 本体質量(g) 150 材質(ケース) ABS樹脂 適合下げ振り質量(g) 100~200 材質(糸) ナイロン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ウォーキングで身体に負荷をかけて筋力強化できる。
仕様 強化・効果のある部位:ストレッチ・ウォーキング 材質 ネオプレーン、砂鉄
1式(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)カラー鉄下振り PB-16
鋳鉄製 表面メラミン焼付塗装 2000g以上は鋼製先端つき(取替可能)
通し穴径(Φmm) 1.8
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り 糸の長さ(m) 3 適合下げ振り質量(g) 100~400 仕様 自動巻取式、下げ振り300g付 付属品 下げ振り400g×1個 トラスコ品番 387-1584 材質 (ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール 外形寸法(mm) 縦91×横84×奥28 本体質量(g) 427
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)