- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 金ダボのおすすめ人気ランキング
金ダボのおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新104件の「金ダボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚板固定用ビス」、「棚ダボ」、「ネジ式 ダボ」などの商品も取り扱っております。
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
用途Φ7.5穴用
差込サイズ(Φmm)
7.5
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)
5.6
耐荷重N(kgf)
196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
用途木板棚用
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
材質
鋼
質量(g)
5
ねじ径
M4
仕上
ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)
245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
埋め込みダボ式ダボシステム用、木棚板設置用ダボ
材質
スチール
ねじ径
M6
ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
材質
真鍮
仕上
ニッケルメッキ
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ねじ径
W1/4
直径(mm)
(メン)9
径(mm)
(棚受部)10
キャビネット・本棚・水屋等の棚受用ダボです。
オンとメンのセットでお使いください。
材質
真鍮、ニッケルメッキ
色
クローム
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ
適合
GPS、GPM
材質
アルミ挽物
ねじピッチ(mm)
1.0
呼び
10
ねじサイズ
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途木板棚用
差込サイズ(Φmm)
9.5
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)
12
仕上
ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)
294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込穴径(mm)
5
全長(mm)
25
1パック(8個)
¥199
税込¥219
当日出荷
真鍮に比べ比重が小さいので、作業性に優れています
材質
アルミ
直径(Φmm)
9
耐荷重(kg)
40(4個使用時/開口900x奥行500x板厚30の時の静止荷重として)
用途Φ11.5穴用
差込サイズ(Φmm)
11.5
材質
黄銅
質量(g)
28.3
仕上
ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)
441N/4ヶ(45kgf/4ヶ)
埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ
材質
スチール、(クッション)軟質樹脂
ねじピッチ(mm)
1.0
ねじサイズ
M6
ネジ式タイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
差込サイズ(Φmm)
7.5
ねじ径
3.8
径(mm)
(棚受部)7.5
1パック(4個)
¥419
税込¥461
当日出荷
ネジ込み式ダボ、8m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
用途キャビネツト・下駄箱等へ
材質
真鍮
仕上
ニッケルメッキ
外径(mm)
(本体)8
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質
鉄
仕上
ニッケルメッキ