- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- 金ヘラのおすすめ人気ランキング
金ヘラのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新140件の「金ヘラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスインクヘラ」、「カナベラ」、「鉄ヘラ」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)
単板(厚約15mm)
材質(ブレード)
ステンレスバネ鋼
材料混練用金属ヘラです。
材質(刃)
鋼
材質(柄部)
天然木
穴径(Φmm)
7.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
柄:全鋼
材質(刃)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス鋼製の金ベラです。
根本もよくしなり、表面を鏡面加工してあるので、付着物も簡単に落とせます。
材質
ステンレス
1.5t特殊ステンレス鋼製
全長415mmのロングサイズ
扱いやすい一体型木製ハンドル
刃長(mm)
270
全長(mm)
415
厚さ(mm)
(ブレード)1.5
材質
特殊ステンレス鋼
用途サビ汚れ落としやコーキング材等の塗り込みに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。
パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
刃長(mm)
127
全長(mm)
240
仕様
貫通型
刃厚(mm)
1
材質(刃)
ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
ステンレス製で錆びにくく、コシは硬めの金ベラです。
刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
用途パテ材、高粘度材料の取り扱い作業に。
シーリング材のならしや仕上げベラとして。
塗料、トナー、接着剤など材料の混練に。
クロス貼りの際の押えとして。
刃厚(mm)
1.25~0.5
エラストマー樹脂製でグリップエンドのついた、ステンレス刃のスクレーパーです。
握りやすく、グリップエンドをたたきやすい形状です。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥しに
材質(刃)
ステンレス(SUS420J2)
材質(グリップ)
エラストマー樹脂、PP
刃厚(mm)
1.9
ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。
パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。
用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。
全長(mm)
235
刃長(mm)
110
刃厚(mm)
2
仕様
貫通型
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
材質(刃)
ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
錆に強いステンレス製のスクレーパーです。
適度に曲がるので使いやすい!
握りやすい木製グリップを採用。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥がしに
材質(柄部)
木
材質(刃)
ステンレス(SUS420)
刃物で有名なブランド「堺孝行」様と尾崎亀商店がコラボレーション!!
旧来のステンレス金ベラなどは尖っていた刃の角を丸くしています。
持ち手は「ライトウェイトアッシュ」と呼ばれる材質を使用し、軽い持ち手を実現!!
幅(mm)
142
長さ(mm)
390
質量(g)
約250
1本
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
混練作業に、シーリング作業に最適です。シーリングの混練作業に最適です。
用途混練作業。
各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます
サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
ご存じロスベラに缶や足場などに付けれる強力のネオジム磁石を装着!!
落下防止にも一躍!!サイズも3種類ご用意!!
防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。
形状
V
材質
ステンレス
厚さ(mm)
約1.2