金属製ポールのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
132件の「金属製ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車止め ポール 埋め込み」、「金属パイプ」、「自立 ポール」などの商品も取り扱っております。
バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱) 帝金ランキング1位
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)2.0仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
1個
27,980税込30,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バリカー ピラー型(スチール製) 帝金ランキング2位
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
1個
6,498税込7,148
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

AZM ポールスタンド 日東工業ランキング3位
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5材質(ポール)厚鋼管42ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980税込28,578
翌々日出荷

金属製ポール マイゾックスランキング4位
1本
2,998税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピラーFPA-7 車止めスチール片フック サンポールランキング5位
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850質量(kg)約3.9タイプピラー仕上焼付塗装フック片フックポール径(Φmm)60.5
1本
12,980税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850質量(kg)約8.2タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)101.6
1本
18,980税込20,878
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マイゾックス金属製ポール
用途写真撮影、位置確認外径(Φmm)24サイズ2m/1段質量(g)約420マイゾックスコード217183
1個
1,798税込1,978
5日以内出荷

中間ポール【押えバータイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途中間ポールに強度を持たせジョイントします。仕様ステンピアスビス付材質/仕上アルミ質量(g)172RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
1本
1,298税込1,428
3日以内出荷

1個
12,980税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850質量(kg)約3.9タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)60.5
1本
12,980税込14,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
8,498税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質スチール寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)101.6
1本
9,898税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

セーフラン安全用品スチールボラード
スチール表面はパウダーコーティングで耐久性の 高いバリカーです。 厚さ3mmの丈夫な作りです。 ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを 持たせた穴形状で施工しやすくなっています。 警告色で視覚的に衝突回避サポート。 屋内外を問わずご使用いただけます。
用途駐車場、ガレージ、公共施設,工場,病院、学校、商業施設などに。仕様ベースプレートサイズ(mm):200×200付属品取付用アンカー材質スチール厚さ(mm)3質量(kg)約9.5高さ(mm)1057寸法(Φmm)114ポール径(Φmm)114アズワン品番64-8331-85関連資料(0.33MB)取扱説明書取扱説明書(0.25MB)
1台
13,980税込15,378
4日以内出荷

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ76.3(t2.8)×H850質量(kg)約5.3タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)76.3
1本
13,980税込15,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本ほか
5,998税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール仕上焼付塗装質量(kg)約3.9タイプピラー形状ベース式フックなし寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850ポール径(Φmm)60.5
1本
12,980税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
用途屋内用材質スチール製プレート寸法(mm)250×250×t3.0プレート一体型プレート取付ボルトM-12
1個
61,326税込67,459
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。ベルト長さ(m)2ベルト色質量(kg)9高さ(mm)920ベルト幅(mm)50外径(Φmm)350材質(ベルト)ナイロン材質(ポール)ステンレス201材質(ベース)ステンレス201色(本体)シルバー
1台ほか
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
1本ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)