- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 金属製散水ノズルのおすすめ人気ランキング
金属製散水ノズルのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新90件の「金属製散水ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「動力噴霧器用散水ノズル」、「ジョウロノズル」、「シャワー ノズル 園芸」などの商品も取り扱っております。
ロングタイプのシャワーノズルです。(金属製)
用途散水用材質(主要部)亜鉛ダイキャスト
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類直射、噴霧、止水適合ホース内径(Φmm)15・18適合ホース外径(Φmm)26材質亜鉛高さ(mm)200質量(g)420
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。噴出形状ジェット適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)26付属品ホースバンド1個材質亜鉛/鉄/銅質量(g)約176サイズ(mm)160×82関連資料よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法シャワー種類ジェット
1個
¥629税込¥692
当日出荷
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
全長(mm)350穴径(Φmm)0.4穴数500取付ねじG1/4適合ホース内径(Φmm)15頭径(縦×横)(mm)45×45水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数381主な用途一般園芸用
適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W105×H68×D650全長(mm)595質量(g)280穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)穴数804主な用途一般・農業用アズワン品番64-3674-02
1本
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
高い水圧でも使えるので洗車にも便利。
レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅仕様バンド1個付き
ロングタイプの散水ノズルで少し高い場所への作業に便利です。
先端のノズルは7パターン。
用途水まき・掃除・洗車など散水作業に。噴出形状霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20材質ABS樹脂全長(mm)770質量(g)255シャワー種類7種類(霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外))
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。総真鍮磨き仕上げで長持ち仕様。
用途農園芸用取付内径(Φmm)27.5
シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用トラスコ品番818-7341材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう質量(g)158
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用トラスコ品番818-7342材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう質量(g)111
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用トラスコ品番818-7343材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう質量(g)271
1個
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)穴数804
ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。
水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状キリ、ストレートタイプ後レバー式