金庫固定のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
120件の「金庫固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「麻薬金庫」、「隠し 金庫」、「カモフラージュ 金庫」などの商品も取り扱っております。
二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。 仕様 耐火性なし トラスコ品番 467-6173 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 3.5 アイボリー 高さ(mm) 215 奥行(mm) 150 容量(L) 5.1 間口(mm) 255 棚板 1枚付 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 253×113.5×181
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

付属品 金具2個、ボルトナットセット(M6)4個、アンカーボルト(M6)2個 トラスコ品番 868-6370 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×40×100
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。 最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品 棚板 1枚、カギ2本 質量(kg) 27 容量(L) 21.6 規格 JIS一般紙用 30分耐火試験合格品 収納サイズ A4サイズ収納可 施錠方法 ダイヤル式 耐火時間 30分
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

diplomat(ディプロマット)ホテル用金庫 H25シリーズ
設置場所を選ばない小型コンパクトタイプ。 金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。 シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。 4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。 正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。 大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。 使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。 非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。 電磁交換時がデジタル表示されます。 不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×250×250 付属品 操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ 質量(kg) 10 容量(L) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 346×194×245
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

重い金庫もガッチリ固定!タテ揺れ・ヨコ揺れに耐える!特殊ネジ使用で盗難防止対策!大型金庫用 アンカー止めタイプ
用途金庫の転倒防止 材質 スチール(表面処理/焼付塗装)、VHB、盗難防止用ネジ:三価クロメート 寸法(mm) 160×195×181 荷重(kg) 対象物:500
1セット(4個)
54,980 税込60,478
6日以内出荷

B5サイズ収容可。 強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。 固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。 安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。 2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。 暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×270×220 付属品 強制解除キー2本、ボトルダウンキット エスコ品番 EA961KC-31 材質 スチール 質量(kg) 8.8 電源 単3電池4本(別売) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 346×200×216
1個
36,500 税込40,150
翌日出荷

個人情報管理に最適です。
施錠方法 テンキータイプ(強制解除キー) 材質 本体:スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金庫側は強力粘着(VHB)を使用しているため、穴を開けずに設置可能。床の固定方法は、粘着固定・アンカー固定の2種類から選択可能。ネジを外すことで簡単に移動可能
仕様 ●サイズ:160×195×181mm●取付範囲:金庫側/30mm可動、底側/20mm可動●耐荷重:500kg/1セット●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)、粘着/VHB(アクリル系粘着剤)、トラスネジ/三価クロメート●セット内容:前面用L型金具/2個、後面用L型金具/2個、トラスネジ/28本●トラスネジは特殊ネジにも対応いたします アズワン品番 65-5708-05
1セット(4個)
57,980 税込63,778
6日以内出荷

二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。 仕様 耐火性なし トラスコ品番 467-6165 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 7.0 アイボリー 高さ(mm) 400 奥行(mm) 250 容量(L) 23.6 間口(mm) 305 棚板 1枚付 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 303×213.5×366
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg) 27 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 416×352×364 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 356×220×276 施錠方法 テンキー式 有効間口(mm) W296×D220×H214 耐火時間 30分
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。 オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。 業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。 お好きな暗証番号を1種類登録可能。
仕様 耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品 付属品 トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本 質量(kg) 67 内容量(L) 37 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×321×485 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 330×513×603 トレー内寸(mm) (S)220×300×45、(L)220×300×80 施錠方法 テンキー式 耐火時間 1時間
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

開梱・設置・階段上下費用が含まれております。 2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品 のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。 詳細は図面と下記をご確認ください。 【変更内容】 ●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの 溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。 ●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。 060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段 070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段 080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段 【変更の理由】 ●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。 ●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質 鋼材、耐火特殊コンクリート オフホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 施錠方法 R3デジタルテンキー+シリンダーキー ドアロック方式 R3デジタルテンキー+シリンダーキー サービス分類 組立・設置・取付
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A4サイズ収容可(小型のノートパソコンも収納できます)。 2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。 強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。 固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。 安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。 暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×370×180 付属品 強制解除キー2本、ボトルダウンキット エスコ品番 EA961KC-32 材質 スチール 質量(kg) 10.9 電源 単3電池4本(別売) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 426×320×176
1個
39,100 税込43,010
翌日出荷

火災発生から30分間炎から守ります。 水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性 840℃(30分) 錠前 シリンダー錠 施錠方法 シリンダー錠 耐火時間 30分
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用耐火金庫に適したコンパクトサイズ。庫内はB5判の書類が収納できるトレー1段付き。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ダイヤル式金庫として。 付属品 鍵 2本 材質 電気亜鉛めっき鋼板 質量(kg) 40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40.6×43×36.8 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×256× 214 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 406×430×368 施錠方法 ダイヤル錠、リバーシブル錠 耐火時間 1時間
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

二重扉で内扉にも鍵が付いています。 鍵は前扉が回転暗号錠+シリンダー錠、内扉がシリンダー錠のスリーロック式です。 底部の穴(4箇所)を使用して固定できます。 棚1段付き(取り外し可)
材質 スチール(メラミン焼付塗装) 仕様 棚1段付(取り外し可能)
1台
26,730 税込29,403
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
付属品 トレー×1、本体鍵×2 トラスコ品番 859-4199 質量(kg) 20 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×240×105 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×346×213 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【トレー】312×222×39 施錠方法 シリンダー式 耐火時間 30分
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

松吉医科器械マイスコ麻薬金庫
ダイヤル錠とシリンダー錠の二重鍵仕様。
付属品 棚板×1枚、固定用ビス×4コ 材質 スチール
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貴重品などを保管できる小型金庫。 暗証番号は3~8桁で設定が可能。 電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
仕様 暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄) 付属品 鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用) 材質(本体) スチール 電源 単3乾電池4本 色(本体) アイボリー
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15.4インチのパソコン、A4ファイルも収納可能な広々サイズ。 金庫メーカーのこだわりから生まれた客室用金庫。様々なインテリアに溶け込むデザイン性と堅牢なボディとダブルカンヌキによる高いセキュリティ性を兼ね備えた客室用金庫。床・壁への固定用ホールや部品も標準装備。 シンプルで簡単操作。ゲストはお好きな暗証番号を入力するだけ。管理者側も緊急解除キーやマスター番号により緊急時の対応が容易。オプション品により使用履歴の記録管理も可能です。 4~6桁の暗証番号が設定可能。開けるたびに入力した暗証番号がリセット。 正面だけのシンプル操作で暗証登録が容易。 大きく鮮明なデジタル表示により入力が容易。 使用時に金庫内部を照らすLEDライトが自動的に点灯。 非常時の対応に便利な緊急解除キーとマスター番号機能付。 電磁交換時がデジタル表示されます。 不正解除防止のため、誤った暗証番号入力(4回)によるロック機能付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 435×365×200 付属品 操作表示ステッカー(4か国対応:英語、韓国語、日本語、中国語)、緊急解除キー(1本)、アンカー、ネジ、ワッシャー、レンチ 質量(kg) 12 容量(L) 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 431×292×196
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷