金象印草削りのおすすめ人気ランキング

2026/03/30更新
106件の「金象印草削り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「あぜかき」、「草刈りホー」、「らくらく草取り」などの商品も取り扱っております。
金象印 ジュニアー 草削り 鋼付 浅香工業ランキング1位
狭い場所での使用に便利な軽量タイプの窓あき草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。全長(mm)1150材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP)高さ(mm)(頭部)40質量(g)540板厚(mm)(刃先部)2.0先幅(mm)(頭部)150
1丁
4,498税込4,948
翌々日出荷

金象 MF ステン三角草削り AP柄付 浅香工業ランキング2位
狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス両面草削り。 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現。 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。 廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途うね斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業全長(mm)1170材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP)質量(g)570板厚(mm)(刃先部)2.0先幅(mm)(頭部)175
1丁
3,598税込3,958
翌々日出荷

農事用窓ホー 浅香工業ランキング3位
焼入れ処理
用途草削り作業に使用全長(mm)1350先幅(mm)210質量(kg)1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部高さ(mm)180
1丁
4,898税込5,388
5日以内出荷

金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業ランキング4位
先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業トラスコ品番783-2010材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂全長(mm)1300質量(g)630頭部寸法(mm)120×160
1個
3,998税込4,398
当日出荷

雑草抜きごそっととれ太 長柄 ドウカンランキング5位
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435トラスコ品番770-0261質量(g)400刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-811K
1本
2,998税込3,298
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業全長(mm)1515トラスコ品番780-7597材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ長さ(mm)(刃先部)240高さ(mm)(頭部)230質量(g)860
1丁
4,798税込5,278
当日出荷

用途除草作業用材質刃部:刃物鋼。柄部:木幅(mm)215高さ(mm)1460質量(g)880奥行(mm)75
1個
6,198税込6,818
当日出荷

柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)1060刃幅(mm)75材質(グリップ)軟質塩ビ材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,698税込1,868
当日出荷

松尾刃物製作所ホーム草削り
畑、庭の草削りに。しつこい雑草も根元から切りやすい形を採用。立ったまま使える長柄タイプ。
用途畑、庭などの草削りに。全長(mm)970アズワン品番64-8283-77刃渡り(mm)120
1本
1,498税込1,648
翌日出荷

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480質量(g)500刃幅(mm)170柄長さ(mm)1350適合替刃DK-800K
1本
2,998税込3,298
当日出荷

めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。全長(mm)1480材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル質量(g)約900柄長さ(mm)1350頭径(縦×横)(mm)230×125
1本
2,998税込3,298
当日出荷

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)根こそぎ一番
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
699税込769
当日出荷

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。
全長(mm)1515質量(g)600刃幅(mm)220柄長さ(mm)1350適合替刃DK-802K
1本
3,998税込4,398
当日出荷

柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草削り半月ギザ刃は、ギザ刃であらゆる雑草を根から起こして簡単に抜けます。
全長(mm)1265刃幅(mm)150材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,998税込2,198
4日以内出荷

本格鎚目仕上げの両面草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途うね斜面の除草。 根の強い草の除草。 土寄せ作業。全長(mm)1465トラスコ品番780-7554材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木長さ(mm)(刃先部)240高さ(mm)(頭部)240質量(g)900
1丁
6,198税込6,818
当日出荷

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用全長(mm)1210材質刃部:刃物鋼。柄部:木質量(g)1240刃長(mm)210刃幅(mm)180
1個
4,198税込4,618
当日出荷

立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。全長(mm)1400質量(g)630材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)170
1丁
3,500税込3,850
当日出荷

全長(mm)1200エスコ品番EA650BG-6材質特殊ハガネ鋼(総焼入)質量(kg)1先端サイズ(mm)210
1個
6,080税込6,688
翌日出荷

除草作業用です。三面使える三角タイプ。軽量アルミパイプ柄。
用途草削り全長(mm)1500材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)860刃長(mm)240刃幅(mm)130
1個
7,498税込8,248
翌日出荷

1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
2,998税込3,298
当日出荷