鉄のこのおすすめ人気ランキング

2025/11/27更新
58件の「鉄のこ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金物のこぎり」、「金属が切れるのこぎり」、「鉄ノコ刃」などの商品も取り扱っております。
ハイスパイマン(金属切断用のこぎり) 岡田金属工業所ランキング1位
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。<br />騒音を出してはいけない場所。<br />電動工具が使えない場所。刃長(mm)225刃渡り(mm)225全長(mm)380ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)質量(g)120板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
1本
1,698税込1,868
当日出荷

ハンディーソー BAHCO(バーコ)ランキング2位
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。刃長(mm)250トラスコ品番353-1970質量(g)約260山数24
1本
1,298税込1,428
当日出荷

サンドフレックス BAHCO(バーコ)ランキング3位
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250材質ハイスバイメタル
1本
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

強力鋸弦 BAHCO(バーコ)ランキング4位
刃長(mm)250鋸刃(mm)250×24山全長(mm)350ピッチ(mm)1トラスコ品番353-1988質量(g)505板厚(mm)0.65切込深さ(mm)110切り幅(mm)0.7
1本
3,698税込4,068
当日出荷

パイプハクソー 250mm TAKAGI(高儀)ランキング5位
一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
1本
859税込945
当日出荷

鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途細目:金属(鉄・アルミ・銅など)・プラスチックなどに刃渡り(mm)200刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ鋸目(山/寸目)(細目)22
1個
1,798税込1,978
当日出荷

DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)全長(mm)265板厚(mm)0.6刃厚(mm)0.61インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
399税込439
当日出荷

低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。全長(mm)263適合機種250mm幅金工のこ厚さ(mm)0.65材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼質量(g)80呼称(mm)250
1パック(5本)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

丈夫で軽いアルミダイカスト製ハンドルの金切鋸です。平行に締付けるので、しっかり固定できます。一体成型で刃がねじれず切りやすいです。 スライド式で、刃の固定位置を簡単に調整できます。市販の金切鋸用替刃250mmが使用できるので、用途に応じてステンレス・エンビ・プラスチックなどの切断作業もできます。 この商品は、刃の背の部分をネジと本体ではさみこんで固定するので、刃の固定する位置を変えることにより、刃の使用する位置も変えられ、刃全体を有効に使用できます。
用途一般金属の切断作業。仕様力の入れやすいワイドグリップ材質アルミダイカスト
1個
578税込636
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

しなやかで折れにくいバイメタル仕様
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに刃渡り(mm)250刃厚(mm)0.6材質(刃)バイメタル鋸目(山/インチ目)24
1個
1,298税込1,428
当日出荷

作業に応じて刃の長さ調節ができます両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃渡り(mm)250刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1個
919税込1,011
当日出荷

刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5850種別替刃材質ハイス鋼(刃先)質量(g)46刃長(mm)225板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
1枚
759税込835
当日出荷

フレームが邪魔にならずに切りやすい。 刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調節することができます。
用途一般金属・鋼管・鋳鉄・非鉄金属用質量(g)102山数24刃厚(mm)0.62ハンドル長さ(mm)130材質(刃)炭素工具鋼(SK5)
1個
699税込769
当日出荷

金切鋸シリーズに竹木工プラスチック用(無電解ニッケルメッキ表面処理)を追加。(無電解ニッケルメッキ表面処理でキリコのハケが良く、スムーズな切れ味を実現。) メーカーバイメタルは刃先のハイス部分を最高級のコバルトハイスを採用し、さらに耐久性に優れています。 バイメタルは左図のように刃先のみがハイスなので、切削時曲げてもねじっても折れにくく、切削性能に優れています。 金切鋸シリーズを充実させ、様々な用途に対応
1パック(1枚)ほか
359税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

プロ用エルゴハンドルに新3906バイメタルハンドソー(研磨歯)付です。300mmのため、大型材の切断ができます。 ノコ刃は垂直0°および55°の両方に固定できます。
付属品バイメタル鋸刃1枚付適合(使用鋸刃サイズ)300mmトラスコ品番353-2003材質(ハンドル部)サーモプラスチック・エラストマーラバー(ブラック部)、(フレーム部)テンション・メカニズムの軸となる強力な鋼にシルバーペイントコート質量(g)720山数24
1丁
5,598税込6,158
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)G-SAW
仮枠・剪定用(アサリあり)しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ付属している刃は「アルミニスト替刃」です2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1丁
2,798税込3,078
当日出荷

低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm)2501インチ当たり山数24山材質高速度鋼HSS
1本
269税込296
当日出荷

6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼鋸刃呼称寸法(mm)250
1パック(5本)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用刃長(mm)170全長(mm)約305材質(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼山数(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
1セット
999税込1,099
当日出荷