鉄ハンマーのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
174件の「鉄ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属ハンマー」、「鉄ハンマー 大」、「アンカー ハンマー」などの商品も取り扱っております。
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm) 280 材質(柄部) ポリプロピレン 頭質量(g) 900 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)片手ハンマー
鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
用途鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。 種類 片手ハンマー 材質(頭) S45C 材質(柄部) 主な用途 打ち込み作業
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に 種類 片手ハンマー 材質(柄部) ヒッコリー 材質(頭) 炭素鋼(EN-9)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。
材質(頭) スチール 材質(柄部) グラスファイバー
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。 種類 コンビハンマー 材質(頭) スチール/ウレタン 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 鉄工作業/大工作業/組立作業 仕様 高強度
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 石頭ハンマー 全長(mm) 300 材質(頭) 炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途 大工作業/石工作業 奥行(mm) 50
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打込みに。 種類 片手ハンマー 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) ヒッコリー 主な用途 鉄工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類 両口ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途 鉄工作業/打ち込み作業
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。 種類 両口ハンマー 材質(ヘッド) 炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部) ハードウッド 主な用途 建築作業/土木作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類 石頭ハンマー 材質(頭) 械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) ポリプロピレン 主な用途 石工作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用でき、1本2役で便利です。
仕様 替ヘッド:HM7410H トラスコ品番 409-3283 全長(mm) 267 質量(g) 495 種類 コンビハンマー 頭径(Φmm) 32 材質(グリップ) 樹脂 呼称 1ポンド 材質(柄部) パイプ鋼 材質(頭) スチール/ポリアミド(ナイロン 6:PA6) 頭部長(mm) 90 主な用途 鉄工作業/組立作業
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に! 頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。 頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。 柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。 安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm) 300 質量(kg) 約1.1 ブラック 規格 0.9kg 頭径(Φmm) 37 材質(柄部) 樫材 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm) 105 主な用途 板金作業、解体作業、打込作業
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類 両口ハンマー 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途 鉄工作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類 片手ハンマー 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途 鉄工作業
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬く粘りがある焼入れヘッド。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般 種類 石頭ハンマー 材質(ヘッド) 炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部) ハードウッド 主な用途 石工作業
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
用途あと施工アンカー施工工具 種類 両口ハンマー 頭径(Φmm) 46 全長(mm) 245 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 施工作業 ヘッド長(mm) 105 材質(グリップ) 特製ラバーグリップ 質量(g) 1500 トラスコ品番 557-7284
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm) 330 質量(kg) 約1.5 ブラック 規格 1.3kg 頭部寸法(mm) 42×118 材質(柄部) 樫材 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

種類 片手ハンマー 材質(柄部) 主な用途 組立作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類 両口ハンマー 全長(mm) 280 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) クロモリパイプ 主な用途 打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業スチール片手ハンマー
種類 片手ハンマー 材質(頭) 械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) クロムモリブデン鋼 主な用途 鉄工作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)