鉄ローラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
206件の「鉄ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチールローラー」、「転圧ローラー」、「重荷重用 ローラー」などの商品も取り扱っております。
スチールローラー イマオコーポレーションランキング1位
イマオコーポレーションスチールローラー
材質プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)100材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
1個
5,598税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内装用スチールローラー SK11ランキング2位
クロームメッキ仕上げで錆びにくい。 コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。 重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。ローラーサイズ(mm)Φ40×40幅(mm)50全長(mm)180質量(g)480仕上クロームメッキ
1丁
2,298税込2,528
当日出荷

中荷重用ローラコンベヤ FMC57R-TS ローラのみ メイキコウランキング3位
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

F型 鉄製車輪 ウカイ(岐阜産研工業)ランキング4位
ウカイ(岐阜産研工業)F型 鉄製車輪
ボス幅(mm)29許容荷重(daN)100適合金具F-50:T、TN、TH、JM、KH/TF-65:TH
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ニューシームローラー(片) 広島ランキング5位
巾広のローラーに高級ベアリングを入れました。耐久性が良く、非常に滑らかです。
材質(ローラー部)鉄(クロームメッキ)
1個
5,898税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。 ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm35×75仕様鋼ベアリング入り幅(mm)75ローラー径(Φmm)35
1個
6,198税込6,818
当日出荷

ベアリング入りで回転もスムーズです。
用途床材圧着用。材質(ローラー部)ステンレス(SUS303)仕様ベアリング入種別ベアリング入柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
1本
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アスファルト防水・トーチ工法の転圧に最適!! 鉄のローラーを使用しているので、耐熱力もバツグン!!
タイプアスファルトジャイロ材質ローラー幅(mm)150柄長さ(mm)1380ローラー径(Φmm)50
1本
18,980税込20,878
当日出荷

ローラーの質量が従来のローラーの倍の重さがあり、押える際あまり力を入れずに施工できます。
材質(ローラー部)スチール鋼
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。 重荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとしてホイール直径(Φmm)50材質スチール
1個
639税込703
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
769税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

普及品の鉄ローラーです。(ベアリングなし)
材質(ローラー部)鉄(クロームメッキ)径(Φmm)35ローラー幅(mm)40
1個
3,698税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)鉄ローラー
強い転圧力が必要な場合に使用。
用途特にアスファルト防水にてきしています。材質(ローラー部)
1個
8,598税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

FR7617用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(黒皮)ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2
1個
3,500税込3,850
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5015P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

尾崎亀商店KO鉄ローラー
鉄ローラーは、転圧力が非常に強く必要な場合に最も適した転圧ローラーとなります 後、メーカーから転圧力の指定がある場合は鉄ローラーが必須アイテムになります 他の転圧ローラーにないメリットとしては、汚れてしまった場合もシンナーでふき取ることができます
1本
6,198税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)FA型 鉄製車輪(滑り軸受け)
車輪径(Φmm)50質量(g)390車輪幅(mm)27シャフト径(Φmm)10ボス幅(mm)31使用ベアリング滑り軸受け(鋼板製)許容荷重(daN)60適合金具T、TN、JM、KH
1個
1,098税込1,208
当日出荷

1個
1,298税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。適度な重量の普及型で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。
材質適合塗材脱泡用RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット
1セット
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)