鉄乳鉢のおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
20件の「鉄乳鉢」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凍結 粉砕 機」、「乳鉢 ステンレス」、「メノウ乳鉢」などの商品も取り扱っております。
鉄製乳鉢 ケニスランキング1位
1個
29,980税込32,978
当日出荷

鉄製乳鉢 三商ランキング2位
1個
29,980税込32,978
5日以内出荷

鉄製乳鉢 乳棒付き 野中理化器製作所ランキング3位
1個
21,980税込24,178
翌々日出荷


鉄乳鉢 Φ150 TGK(東京硝子器械)ランキング5位
1組
25,900税込28,490
5日以内出荷

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400寸法(mm)(ホッパー)120×110×70クランプ幅(mm)35質量(kg)2.7仕様手動式トラスコ品番390-7716
1台
79,980税込87,978
当日出荷

低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
1個
7,390税込8,129
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐食性・耐酸性があり、錆や腐食に強く、耐摩耗性に優れています。
材質ステンレスSUS304付属品乳棒商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1個
86,980税込95,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1867年創業以来、150年の歴史を持つ老舗ミルメーカーとして知られるドイツ・ザッセンハウス社。 美しく耐久性のあるボディ塗装や豊富なデザインに定評があります。 CASTIRONS(キャストアイアン)シリーズ重みのある鋳鉄製グランダーシリーズ。 本格手作りスパイスに大活躍。 注ぎ口付なのでソースやドレッシングづくりにも最適です。
材質鋳鉄質量(g)すり鉢/1430、乳棒/750間口W×奥行D×高さH(mm)すり鉢:170×150×100(内:145×H88)寸法(Φ×mm)乳棒:50×190TKG品番9-0453-0801TKG品番(2017)6-0397-0901
1個
7,598税込8,358
翌々日出荷

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01仕様本体(M21カッタ-付)材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.6容量(mL)(粉砕室)250外形寸法(mm)170×170×350電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.5(3Pプラグ)回転数20000rpm
1台
1,198,000税込1,317,800
63日以内出荷

1個
92,900税込102,190
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


トッケン凍結粉砕器
液体窒素を乳鉢に入れてすりつぶすなど、手間のかかる試料の凍結粉砕を、強く振るだけで行うことができます。 耐腐食ステンレスを使用し、オートクレーブ滅菌が可能です。 液体窒素がない場合はディープフリーザーで凍結粉砕可能です。
仕様内容量Φ24×20mmセット内容本体×2、クラッシャー×2、ゴムマット×1、ハンドル×1、容器ばさみ×2材質(本体)オールステンレス処理容量(mL)0.5以下(試料により異なる)
1個
77,880税込85,668
4日以内出荷

アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%材質アルミナ製仕様乳鉢商品タイプ乳鉢のみ
1個
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
109,000税込119,900
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(18-10)寸法(mm)乳棒/全長140、持ち手部/外径Φ24、先端部/外径Φ28容量(mL)250アズワン品番4-2278-02
1個
28,908税込31,799
翌々日出荷

つかみやすい多角形の乳棒。効率よく粉砕、混合できます。耐摩耗性、耐酸・アルカリ性に優れています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1個
8,690税込9,559
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米)質量(kg)1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70試料質量(g)約5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980税込73,678
当日出荷