鉄板ビスのおすすめ人気ランキング

2026/01/26更新
183件の「鉄板ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワッシャー付鉄板ビス」、「鉄板皿ビス」、「鉄板ビス 六角」などの商品も取り扱っております。
パック単位の小口販売です。
材質/仕上 鉄/ユニクローム 表面処理 ユニクローム 頭部形状 ナベ頭 穴の形状 十字穴
1パック(50個)ほか
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(45個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品 両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状 ナベ 適合板厚(mm) (鉄板)1.5~2.3。※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 仕上 ユニクロ 強度(Nm) ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N) 6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39) 穴の形状 十字穴
1箱(48本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm) 4 呼び寸法D(mm) 4
1パック(70本)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。 薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。 薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。 ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。 頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。 小さく薄い仕様です。
ねじの呼び M4 ねじピッチ(mm) 0.7 材質 SUS410 寸法L(mm) 12 寸法d(mm) 3.9 寸法D(mm) 8 頭部形状 トラス 寸法h(mm) 1.6
1パック(12個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 ねじの呼び M5 付属品 両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状 適合板厚(mm) (鉄板)2.3~9.0 表面処理 ユニクロ 頭部形状 仕上 ユニクロ 強度(Nm) ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状 十字穴 引抜強度KN(kgf) 13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(96本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 ねじの呼び M4 穴の形状 十字穴 表面処理 ステンコーティング 仕上 ステンレスコーティング 付属品 両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 材質 ステンレス 形状 ナベ 適合板厚(mm) (鉄板)1.5~2.3。※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 頭部形状 ナベ 強度(Nm) ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N) 6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
1箱(93本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理 ユニクローム 材質(本体) 鉄(SWCH18A)
1パック(9本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品 両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm) 2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能) 穴の形状 十字穴
1箱(30本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
寸法D(Φmm) 7.5 ねじ径d M4.0 寸法H(mm) 2.6 最大適合板厚(mm) 1.6~2.3 材質(本体) ステンレス 適合ドライバー (+)No.2
1パック(20本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常のドリルねじよりねじ山ピッチが細かいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。薄鋼板の取付などに適したドリルねじです。
用途薄鋼板の取付に。 材質 ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部形状 ナベ 頭部厚(mm) 3 頭部径(Φmm) 8 頭部高さ(mm) 3 適合ドライバー プラスNo.2 ねじの呼び M4 2018年トラスコ掲載ページ 2 0463
1セット(18本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます 直径(Φmm) 4 材質 鉄(SWCH18A) 表面処理 ユニクロ タイプ 皿頭 頭部形状 穴の形状 十字穴
1箱(165本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 ねじの呼び M5 穴の形状 十字穴 表面処理 ステンコーティング 仕上 ステンレスコーティング 付属品 両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 材質 ステンレス 形状 ナベ 適合板厚(mm) (鉄板)2.3~9.0 頭部形状 ナベ 強度(Nm) ねじり破断/9.0(参考値) 引抜強度KN(kgf) 13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(83本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品 両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状 ナベ 適合板厚(mm) (鉄板)2.3~9.0 仕上 ユニクロ 強度(Nm) ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状 十字穴 引抜強度KN(kgf) 13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(110本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。
用途鉄板用ビス。 ねじの呼び M4 付属品 四角ビット付 材質 表面処理 ステンレスコーティング 穴の形状 十字穴
1箱(320本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)