- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- 鉄板マグネットのおすすめ人気ランキング
鉄板マグネットのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新232件の「鉄板マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋼材用 マグネット」、「磁石 が つく シート」、「マグネットリフター」などの商品も取り扱っております。
鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。
レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法マグネット部:100×140mm。全高さ:140吸着力(N)1470質量(kg)2.5
1台
¥24,980税込¥27,478
当日出荷
磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送吸着力(N)1500(吊上)、490(横引)吊上能力(kg)30質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×211材質(フレーム)アルミニウム合金材質(磁石)フェライト磁石関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,398税込¥10,338
当日出荷
エスコ品番EA984CA-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×190ハンドル長さ(mm)150
1個
¥12,200税込¥13,420
当日出荷
軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。
独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。
安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途鋼板・丸鋼兼用タイプ、倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など、吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に
テクノプランハンドリフティングマグネット
鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。
持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
吸着力(N)垂直引き:1960(200kgf)、横引き:490(50kgf)質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×211材質(フレーム)アルミ
1個
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
カネテック永磁リフマ
大型機種でのON/OFFハンドル操作力を最大で従来品比約1/2に軽減。
これまで操作し難かった薄物やパイプ吊りでの操作性を大幅に改善しました。 (特許出願中)
前モデルで実績のあるハンドルロック機構に加え、新たに安全ストッパーを標準装備。予期せぬハンドル戻りによる吊上物落下を防止するため二重の安全対策を施しています。(意匠登録済)
底面のみ吸着し、周囲上部には吸着しないように設計され、底が平らであるため吸着した物体にタッチすることなく、離脱が簡単にできます。
磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。材質本体:ステンレス鋼板寸法(mm)45×3×50Hタイプ補助板耐荷重(kg)1取付け方法マグネット
1パック(2個)
¥349税込¥384
当日出荷
SK(新潟精機)サクションリフタ シングル
吸盤構造を利用した運搬具です。
堅牢、軽量のアルミ製です。
取っ手付で持ちやすいです。
重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に耐荷重(kg)30吸着面寸法(Φmm)123RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート商品タイプ粘着テープ付寸法(mm)200×100×0.2材質鉄質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥349税込¥384
当日出荷
用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。材質アルニコ磁石#5。(吸着面)スチール。(取手部)ABS樹脂
テクノマグネットマグネットリフター
業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター。簡単操作で強力な吊上げ力。鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍!。吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
用途鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター
鋼板・丸鋼兼用タイプ。
磁石には強力なネオジウム磁石を使用。
切替操作は単純なレバー操作。
電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。
配線が無いため場所を選ばずに使用できる。
用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。寸法W2(mm)6
マグスイッチリフティングマグネット
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。
ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。
リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。
レバーを上げて簡単に着脱できます。
用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネットトラスコ品番756-9106材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス質量(g)315タイプ異方性磁石耐荷重(kg)3本体サイズ(mm)160×98×52RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,198税込¥2,418
当日出荷