鉄格子のおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
125件の「鉄格子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面格子 後付け」、「防犯窓枠」、「鉄 メッシュ」などの商品も取り扱っております。
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm) 1020 適合 木造 材質 アルミ形材 呼称 関東間074(3.0尺)
1台
8,498 税込9,348
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
1枚
4,990 税込5,489
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。
適合 木造 材質 アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304) ブラック 調整範囲(mm) 出幅調整/42~72、上下調整/フリー
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質 スチール
1枚ほか
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm) 1920 適合 木造 材質 アルミ形材 呼称 関東間165(6尺)
1台
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

外壁を傷めずに簡単取付け! 簡単ブラケットでサッシに取付けるだけ!! お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
材質 面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材。ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレス。キャップ:AES樹脂
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途モルタル強度を増すために使用する金網 寸法(mm) 1000×1000×3.2 ピッチ (口)100×100
1箱(10枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

1枚
6,798 税込7,478
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 線径(Φmm) 5 寸法(幅W×長さL)(mm) 1000×2000 質量(kg/枚) 4.31 網目(mm) 150×150
1枚
819 税込901
当日出荷


本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm) 920 適合 木造 材質 アルミ形材 呼称 関東間069(2.4尺入隅)
1台
8,498 税込9,348
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。 窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。 サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
材質 (目かくし材)ポリカーボネート、(粘着)アクリル系粘着剤
1セット(10本)
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています! カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。 別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
材質 スチール(エポキシ粉体塗装) 枠寸法 50×50mm 線径(Φmm) (外枠)6、(ネット)3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等 成分 C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20 タイプ パンチングメタル 切断方法 シャーリング切断 切断公差 -0、+2 開口率(%) 40.3 参考準拠JIS規格 G4305 SUS304 (2B) サービス分類 オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

種類 ますぶた 材質 鋼板製 適合 (荷重)歩道 タイプ 溜桝用 ピッチ(mm) (ベアリングバー)33 アングル寸法(mm) L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm) 19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)