鉄筋曲板のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
104件の「鉄筋曲板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー曲げツール」、「丸棒ベンダー」、「丸棒 曲げ」などの商品も取り扱っております。
曲板(プレート) Mokuba(小山刃物製作所)ランキング1位
工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バーベンダー 千吉ランキング2位
鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。仕様鉄筋用
1個
8,598税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バーベンダー Mokuba(小山刃物製作所)ランキング3位
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。寸法(mm)10~13質量(g)2620
1本
6,998税込7,698
当日出荷

曲板 Mokuba(小山刃物製作所)ランキング4位
Mokuba(小山刃物製作所)曲板
熱処理ボス使用で強力・長持ち。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
1本
2,998税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

曲棒 Mokuba(小山刃物製作所)ランキング5位
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(ハンドル)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(長ハンドル)
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
5,998税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
用途針金や線材を曲げての造形作業に全長(mm)110トラスコ品番859-2319材質アルミブルー線径(Φmm)(曲げられる針金)1.5まで
1個
439税込483
当日出荷

アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP!狭い場所での曲げ作業に。 曲げ作業の自由度が広がる!一度に大きく曲げることが可能!
用途鉄筋の曲げ作業に。全長(mm)740質量(g)1350
1本
6,998税込7,698
当日出荷

支点の曲げ軸棒をテーパー加工しているので、鉄筋を逃がしません。曲棒を使用し、鉄筋を曲げることができます。支点になる曲軸棒がテーパーになっているので、鉄筋が滑り外れることが減少し、作業効率がアップします。
用途鉄筋の曲げ加工時の固定。仕様鉄筋用材質機械構造用炭素鋼(S53C)
1個
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)ベンダー付鉄筋カッター
切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm)10~13トラスコ品番403-0303質量(g)10700
1台
33,980税込37,378
当日出荷

1本のハンドルで10~13mm兼用型 ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。トラスコ品番327-4446長さ(mm)600質量(g)980タイプ10×13mm兼用型
1本
3,398税込3,738
当日出荷

難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工に適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)トラスコ品番859-2940材質(本体)アルミ曲げ角度45~90°
1個
2,898税込3,188
当日出荷

壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W材質アルミ全長(mm)190管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)曲げ角度90°(最大)
1個
2,400税込2,640
当日出荷

手で簡単に曲げることができる板です。 リブとリブの間に力がかかり、R状に曲げて円柱に取付けたり、角を付けて箱状のものに取付ける場合も従来の曲げ板に比べキレイに曲がります。
材質ステンレスSUS430穴径4.2×6.8
1本
86税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
1個
3,798税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます材質アルミニウム全長(mm)上部含めた全長:約240、土台部分:約190管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
1台
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オーエッチ工業鉄筋曲 台・ハンドル
力をかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点。支点は、カシメ後溶接されており、丈夫です。
用途鉄筋曲用RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698税込1,868
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)