- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- ボディー用
- 鉄粉取りクロスのおすすめ人気ランキング
鉄粉取りクロスのおすすめ人気ランキング
2026/04/14更新90件の「鉄粉取りクロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 鉄粉取り」、「鉄粉除去 スポンジ」、「鉄粉クロス」などの商品も取り扱っております。
ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。
鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。
シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
粘土はもう古い!水をかけながらこするだけで驚くほどの鉄粉除去効果!
機械作業、手作業兼用モデルです。
ハードタイプで除去性能に優れ、研磨作業前の下地作りに最適です。
ボディカラーに応じて仕様を選択して作業できます。
50台目安。
寸法(mm)Φ150タイプハード危険物の類別非危険物
ZEUSボディー用メッシュラバーミット
特殊ラバー面で付着物除去、最高級マイクロファイバー面で手洗い洗車が出来、両面それぞれの用途をこなす。
機能性と作業性を兼ね備えた洗車用ミットです
危険物の類別非危険物
ボディに付いた鉄粉や塗装ミスト・ピッチ・タールなどの頑固な汚れを除去。スポンジに付いた汚れは洗って何度も使えるので、従来のねんどクリーナーよりも長く使えて経済的。ラバー面に凹凸を付けることでザラ付きを除去する効果が上がり、さらに凹よって水の流れが良くなることでスポンジの動きがスムーズになり作業性がアップしました。
危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
塗装面に付いたザラザラをすっきり落とす。輝きに差がつく下地処理。シャンプーやクリーナーでも落とせない汚れを、研磨剤を使わずに落とすネンドクリーナーソフトは、新車やコーティング車にも使用可能です。
寸法(mm)82×27×110危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
1個(100g)
¥999税込¥1,099
当日出荷
鉄粉を取ってツルツルボディに。
鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。
ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ危険物の類別非危険物化学物質安全性参考資料(0.3MB)
車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。
カーシャンプーで表面の汚れを取り除いた後、手作業の他、150Φの面ファスナータイプのダブルアクションポリシャーに取り付けることで、素早く鉄粉取り作業が可能です。
用途洗車時の鉄粉除去に材質特殊加工クレイ+ウレタン+面ファスナー(ナイロン)寸法(Φmm)150推奨回転数(min-1[r.p.m])600以下適合ダブルアクションポリシャー(オービット幅8mmまで)使用方法カーシャンプーなどの潤滑剤と同時に使用。ポリシャー使用の場合、力を入れず自重で使用。危険物の類別非危険物対応ボディー色濃色・淡彩色兼用取扱説明書(0.9MB)
ボディー・ホイールに付着して塗装劣化の原因となるブレーキダストや、鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とす、鉄粉クリーナーの業務用大容量タイプです。
鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)4202寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120危険物の類別非危険物
1本(4L)
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去液性中性、ノーコンパウンド成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水密度1.09(20℃)外観ほとんど無色透明の液体