鉄鋸刃のおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
111件の「鉄鋸刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属が切れるのこぎり」、「のこぎり ステンレス」、「鉄のこ」などの商品も取り扱っております。
DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に 材質 炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理) 全長(mm) 265 板厚(mm) 0.6 刃厚(mm) 0.6 1インチ当たり山数 24山
1セット(6枚)
399 税込439
当日出荷

鋸刃の性能をグラフとチャートで表現。目的別の選択が容易に。JIS適合品。
全長(mm) 250 適合 (材質)ステンレス/薄鉄板・パイプ「鉄・アルミ・塩ビ」/鉄・丸棒・アングル/アルミ、銅、真鍮/アクリル・プラスチック板/ALC・ストレート 材質 SK-3 フレックス
1パック(3本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。 全長(mm) 263 適合機種 250mm幅金工のこ 厚さ(mm) 0.65 材質/仕上 (刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼 質量(g) 80 呼称(mm) 250
1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm) 250 材質 ハイスバイメタル
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に 全長(mm) 250 材質 バイメタル 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm) 263 材質/仕上 バイメタル品。(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)。(鋸身)バネ鋼 鋸刃呼称寸法(mm) 250
1パック(5本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm) 250 1インチ当たり山数 24山 材質 高速度鋼HSS
1本
269 税込296
当日出荷

ハンディソー NO.1-A・NO.1-B・NO.2 替刃 金切・スレート兼用。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに 刃厚(mm) 0.8 材質(刃) SK-3 鋸目(山/インチ目) (荒目)14、(細目)24
1セット(6枚)
849 税込934
当日出荷

鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパック入りです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質 SK-6 刃数 24山 適合サイズ(mm) 250
1パック(3枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内で製造される高品質ジグソーブレード
刃長(mm) 250 仕様 般金属用(おれない) 材質 SK-3 1インチ当たり山数 24
1セット(6枚組)
499 税込549
当日出荷

一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質 鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト 幅(mm) 120 厚さ(mm) 20 全長(mm) 390 ピッチ(mm) 1 刃長(mm) 260 山数 24山 板厚(mm) 0.4 刃のサイズ(mm) 250 材質(刃) 炭素工具鋼 切り幅(mm) 1.3
1本
859 税込945
当日出荷

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm) 225 刃渡り(mm) 225 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 1.41 トラスコ品番 818-5849 種別 本体 材質 ハイス鋼(刃先) 質量(g) 120 板厚(mm) 0.7 切り幅(mm) 1.15
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質 ハイス鋼 刃数 24山 適合サイズ(mm) 250
1パック(2枚)
569 税込626
当日出荷

厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。 250mm金工用ハックソー対応です。
用途ステンレスなどの硬材の切断に 全長(mm) 265 適合機種 250mm幅金工のこ 材質 HSS 質量(g) 35
1セット(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイスを使用し磨耗に強く、長寿命が得られる高級品です。
材質 ハイス(高速度鋼)HSS 幅(mm) 12 厚さ(mm) 0.64
1箱(50本)
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金切鋸シリーズに竹木工プラスチック用(無電解ニッケルメッキ表面処理)を追加。(無電解ニッケルメッキ表面処理でキリコのハケが良く、スムーズな切れ味を実現。) メーカーバイメタルは刃先のハイス部分を最高級のコバルトハイスを採用し、さらに耐久性に優れています。 バイメタルは左図のように刃先のみがハイスなので、切削時曲げてもねじっても折れにくく、切削性能に優れています。 金切鋸シリーズを充実させ、様々な用途に対応
1パック(1枚)ほか
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質 SK-3 幅(mm) 12 刃数 32山 適合サイズ(mm) 250 刃厚(mm) 0.64
1パック(3枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。 刃長(mm) 250 トラスコ品番 353-1970 質量(g) 約260 山数 24
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

塩ビパイプから鉄・ステンレス鋼まで使える汎用品です。
厚さ(mm) 0.64 材質 合金工具鋼(SKS) 幅(mm) 12
1箱(72枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)