銅アースバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
97件の「銅アースバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅 バー」、「アースバー」、「アースバー 日東」などの商品も取り扱っております。
銅アースバー ホシモトランキング1位
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。材質銅板(Cu)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

アースバー 篠原電機ランキング2位
ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして材質(本体)銅板仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

タップ加工済 アースバー ユーボンランキング3位
制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。 ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
材質銅板 ニッケルメッキ仕上
1個
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm)1200幅(mm)12厚さ(mm)0.3質量(kg)0.04
1個
389税込428
当日出荷

ホシモトアース端子
1.ネジで固定するので、溶接は不要です。2.アース端子の増設や移設が容易になります。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質銅(アースバー)t4.0仕様M5質量(kg)0.6表面処理光沢スズめっきアースバー)外形寸法D(mm)83外形寸法W(mm)464.5外形寸法H(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998税込6,598
当日出荷

電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.10幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
1本
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。板厚(mm)4質量(g)78.3RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カメダデンキ銅バー
メッキ加工済みの母線用銅バーです。
材質銅板、ニッケルメッキ仕上げ寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。 アースバーにはM5ねじを6コまで取り付けることが可能です。
セット内容アースバー2本、取付ボルト、ねじ材質本体:銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FZ全機種、盤用キャビネット、RA、SR、E、SEなど
1組(2個)
3,500税込3,850
当日出荷

日東工業アース端子
アース端子の中継、増設用としてご利用ください。 取付ピッチが25mmの倍数なので、フレームのどこにでも取付可能です。
仕様取付ピッチは75mm、M5セット内容アース端子5コ、アースボルト10コ、M5取付ねじ材質本体:銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FS、FZ、OFZ
1組(5個)
3,998税込4,398
当日出荷

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ホシモト銅アースバー
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーなど。容量(A)100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

●メタルモールの接地(アース)に使用します。●薄銅製で、切断・穴あけ・曲げ加工などが簡単です。●長さ:1.2m、厚さ:0.3mm、幅:12mm
用途●メタルモールの接地(アース)に使用。材質鋼板質量(g)450タイプアースバー寸法L(mm)1200寸法H(mm)0.3寸法W(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529税込582
3日以内出荷

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。 (BP46-400UGを除く) ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。 ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)
付属品取付ねじ付材質(樹脂部)変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
1台(4個)ほか
3,598税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
材質銅板(Cu)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)