銅ロウ・ガス溶接棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
89件の「銅ロウ・ガス溶接棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス溶接棒」、「銅ロウ」、「ロウ付け 溶接棒」などの商品も取り扱っております。
リン銅ろう 日本スペリアランキング1位
流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用長さ(mm)500材質銅:93%、リン:7%JIS規格BCup-2融点(℃)705~805
1パック(150g)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


[2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg] エスコランキング3位
1個
18,900税込20,790
翌日出荷

ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業ランキング4位
ガス棒用溶接線材を素材としメーカに於いて厳重な品質管理のもとに成分検査をし製造しておりますから、長期間にわたって御使用して戴きましても製品にムラが無く日本工業規格表示許可を得た製品ですので絶対安心して御使用戴けます。 製造工程に於いて石灰附着試験により溶接表面の石灰附着量を1000mm2当り0.5mg以下に押さえておりますから溶接時にスラブの発生する恐れがありません。 使用に際し引張強さ32~35kg/mm2位の強度を要求する工程や広く一般溶接に適した最も使用範囲の広い溶接棒であります。
長さ(mm)1000JIS規格Z3201 (軟鋼用ガス溶接棒)GB-32
1パック(5kg×2箱)ほか
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ガス棒軟鋼用 SUZUKID(スズキッド)ランキング5位
1個ほか
899税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残全長(mm)500規格JIS-Z-3264:BCuP-2温度(℃)ロウ付/735~845
1個
8,660税込9,526
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
1パックほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1成分銀35%・カドミウム0%トラスコ品番376-9160長さ(mm)300質量(g)23使用温度(℃)745寸法(Φ×mm)1.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
2,998税込3,298
当日出荷

耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け材質銀40%含有長さ(mm)500融点(℃)780引張強度(N/mm2)539
1パック(5本)
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
用途軟鋼用ガス溶加棒長さ(mm)1000棒端/緑JIS規格Z3201 GB32
1箱(5kg)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6成分リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8%トラスコ品番376-9186長さ(mm)300使用温度(℃)735寸法(Φ×mm)1.6×300RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
959税込1,055
当日出荷

ニツコー熔材工業ガス溶接棒
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
棒長(mm)1000伸び(%)37.5引張強度(MPa)390RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10kg)ほか
6,898税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
用途銅・銅合金接合用長さ(mm)500材質銅:91%、リン:7%、銀:2%JIS規格BCup-6融点(℃)640~788
1パック(150g)ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

日本エア・リキードウェルディングトビノ
銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合した黄銅の芯線に、独特の溶接剤を被服した被服黄銅ろう付棒で、鉄、銅、黄銅、青銅等の同種または異種のろう付および溶接に使用されます。ろう付の際、溶金の流動性が良く、ブローホールや巣などの欠陥もなく、軟鋼程度の抗張力と伸びが得られます。また、作業温度が低いので、地金の質を損なうことなく、歪みのでることもほとんどありません。
用途冷凍装置、エアコン、ガス風呂、ラジェータ。レールボンド、カゴ型モータ、電気炉。銅、黄銅、特殊鋼、亜鉛メッキ鉄板等の異種金属製品のくみたて。厚板への薄物の取付。工作機械の台枠、エンジン、プーリー等の鋳鉄製品の補修。スクリュー、軸受メタル等の補修溶接。長さ(mm)1000硬度90~95Hv引張強度363~412N/mm2伸び(%)28~33衝撃値(J/cm2)59~88
1パック(5kg)
36,980税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フラックス付ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒。径(Φmm)2質量(g)500
1箱(500g)
4,298税込4,728
当日出荷

適合銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)。リン銅ロウ(RZ-102)トラスコ品番376-9275タイプ液状RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
959税込1,055
当日出荷

タセトービンはトービンブロンズ心線に被覆をつけた酸素アセチレンガス溶接棒で銅・銅合金系のガス溶接等に広く使用されています。また、タセトービンは溶融点が低く、鋳鉄のガス溶接にも使われ、良好な結果が得られます。溶接は酸素アセチレンガスの酸化炎が湯流れがよく、ビード表面の光沢、美しさを目的とする場合は、中性炎で行ってください。特に過剰炎になると、亜鉛の消耗を伴い、強度や耐食性の低下及び表面にピット、ブローホールが発生します。
1箱(5kg)ほか
22,980税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

乾燥して固まったり、吸湿しない水溶液タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。棒長(mm)1000使用温度範囲(℃)約900~950RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5kg)
28,980税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)2.0長さ(mm)300成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%トラスコ品番376-9178質量(g)25使用温度(℃)580寸法(Φ×mm)2.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
759税込835
当日出荷