- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 銘板のおすすめ人気ランキング
銘板のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新4,376件の「銘板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「短冊銘板」、「銘板 シール」、「分電盤ネームプレート」などの商品も取り扱っております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
縦(mm)
10
横(mm)
40
取付方式
裏面テープ付
書体
丸ゴシック(JIS書体)
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
厚さ(mm)
2
質量(g)
1
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。
トラスコ品番
751-3810
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
25×50
質量(g)
21
1セット(10組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
押しボタン、パイロットランプ用アクリル銘板。
サイズは、AN型(30Φ)、AS型(25Φ)、AW型(22Φ)をご用意。
基本色は白地に黒文字
「非常停止」のみ、赤文字タイプがございます。
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色
白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
厚さ(mm)
2
材質
透明アクリル(裏面白地)
RoHS指令(10物質対応)
対応
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
備品管理や資産管理用表示ラベルにぴったりです。
素材は水にも強く、アルミ銘板のようなツヤ消しシルバーフィルムです。
厚さ(mm)
0.15
ラベル厚(mm)
0.08
材質
ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
色
シルバー
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
標準総厚さ(mm)
0.15
粘着性
より強く貼れる
入数
5シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザー、コピー、手書き
裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
縦(mm)
40
横(mm)
30
穴径(Φmm)
22.5
厚さ(mm)
2
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
縦(mm)
40
横(mm)
30
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
22.5
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
質量(g)
2
書体
丸ゴシック(JIS書体)
材質
アルミ製
色
黒地/白文字
寸法t(mm)
1
彫刻範囲(mm)
W25×H7
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示
厚さ(mm)
2
材質/仕上
透明アクリル/裏面白地塗装
書体
丸ゴシック(JIS書体)
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
縦(mm)
50
横(mm)
40
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
30.5
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
質量(g)
3
書体
丸ゴシック(JIS書体)
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。
2018年トラスコ掲載ページ
3 1036
材質
JIS-H4000 A1100P-H14
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
縦(mm)
45
横(mm)
35
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
25.5
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
質量(g)
3
書体
丸ゴシック(JIS書体)
水や熱に強いアルミ製です。
裏面に粘着テープが付いています。
用途機器の操作補助や誤操作防止に
サイズ
15×80×0.5mm
仕様
裏面離けい紙付
材質
アルミプレート(テープ付)
形状
銘板
区分
特定化学物質
質量(g)
2
取付方式
裏面離けい紙付
裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
縦(mm)
45
横(mm)
35
穴径(Φmm)
25.5
厚さ(mm)
2