- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 銘板作成のおすすめ人気ランキング
銘板作成のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新82件の「銘板作成」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル板 文字彫刻」、「機器銘板」、「プラスチック銘板」などの商品も取り扱っております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
縦(mm)
10
横(mm)
40
取付方式
裏面テープ付
書体
丸ゴシック(JIS書体)
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
厚さ(mm)
2
質量(g)
1
セット内容
プリンタ本体、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLインクリボン、電源アダプタ、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバ、クイックマニュアル
質量(kg)
2.72
電源
100~240VAC、50/60Hz
対応OS
Windows2000/XP/Vista/7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
226×171×285
インターフェース
USB、パラレル(セントロニクス)、シリアル
印字密度
300dpi
最大印字幅(mm)
108
印字速度
50.8~101.6mm/秒
使用可能ラベル
熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル、ブランクラベル、熱収縮チューブマーカー、マーカープレート等
給紙方法
内蔵ロールマウント、後部排紙(ロールスタンド使用時)
1台
¥429,800
税込¥472,780
90日以内出荷
ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。
幅(mm)
118
トラスコ品番
855-0502
質量(kg)
1.48
高さ(mm)
146
奥行(mm)
192
電源(V)
100
消費電力(W)
63.6
対応OS
Windows 11/10
印字密度
360×180~720
2018年トラスコ掲載ページ
10 0523
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
縦(mm)
40
横(mm)
30
穴径(Φmm)
22.5
厚さ(mm)
2
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。
トラスコ品番
751-3810
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
25×50
質量(g)
21
1セット(10組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様
オートカッター
付属品
CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド
適合
【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode
質量(kg)
1.15
消費電力(W)
115以下
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
213×125×142
インターフェース
USB Ver.2.0 フルスピード
印字密度
300dpi
最大印字幅(mm)
59(62mm幅テープ使用時)
印字方式
ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)
10~35
印字速度
最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)
最大印字長さ(mm)
12.7mm(無定長ラベル使用時)
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色
白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き
材質
アルミ製
色
黒地/白文字
寸法t(mm)
1
彫刻範囲(mm)
W25×H7
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。
PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。
従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。
テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。
極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品
ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック
トラスコ品番
470-3421
質量(g)
1100(テープ除く)
シリーズ
テプラPRO PC/スマホ専用
電源
ACアダプタ
対応OS
Windows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅
P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル
対応機種
Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3
プリンター
270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド
同梱部品
USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×153×139
動作環境
【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
最大印刷幅
18.1mm(24mm幅テープ使用時)
カッター部
ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー部
オートトリマー(9~36mm)
色(本体)
ブラック
印刷方式
熱転写PRO
ヘッド構成
360dpi・384dot
インターフェイス
USB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
対応オプション
ヘッド・クリーニングテープ:SR24C。ヘッド・クリーニングキット:RC15。トリマー:RT36W。ハーフカッター:RH24。ラベルラミネーター:RL18
関連資料
(1.75MB)
取扱説明書
(2.28MB) (2.28MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
取付方式
裏面テープ付
仕様
裏面テープ付
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
備品管理や資産管理用表示ラベルにぴったりです。
素材は水にも強く、アルミ銘板のようなツヤ消しシルバーフィルムです。
厚さ(mm)
0.15
ラベル厚(mm)
0.08
材質
ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
色
シルバー
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
標準総厚さ(mm)
0.15
粘着性
より強く貼れる
入数
5シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザー、コピー、手書き
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
縦(mm)
40
横(mm)
30
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
22.5
材質
透明アクリル(裏面白地塗装)
質量(g)
2
書体
丸ゴシック(JIS書体)
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。
バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品
お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード
長さ(mm)
ラベル:12.7~1000
質量(kg)
約1.15
消費電力(W)
約116
電源
AC100V(50/60Hz)2.0A
対応OS
Windows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12
ラベル幅
23~62mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約125×213×142
テープ種類
DKラベル7種類、DKテープ5種類
最大印字幅(mm)
58.93
解像度
300dpi
印刷速度
最大148mm/秒
印刷方式
感熱方式
インターフェイス
USB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質
透明アクリル(裏面白地)
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。
径(Φmm)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×50×2