- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- 鋼製巻尺のおすすめ人気ランキング
鋼製巻尺のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新140件の「鋼製巻尺」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋼製巻尺 20m」、「校正証明書 巻尺」、「金属メジャー」などの商品も取り扱っております。
使いやすい、鋼製巻尺です。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺
テープ幅(mm)
13
テープ厚さ(mm)
0.24
JIS規格
1級
材質(テープ)
鋼製
蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。
テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)
10
仕様
JIS1級、455mmピッチ表示あり
テープ厚さ(mm)
0.17
標準張力(N)
20
●スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープです。
●サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗いできます。
●ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
●滑りにくい大型ゴム石突。
●ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付き(20mまで)。
●空転防止機構付き。
●握りやすいエラストマー・グリップ採用。
●軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
スチール(ナイロンコート)
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.46
標準張力(N)
50
鋼製巻尺(テープ材質:スチール)
4倍速巻取機構
サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ
握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」
衝撃に強い剣先
収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付
455mm ピッチマーク付
JIS1級
JIS規格
1級
人間工学的デザインのラバーグリップ。
使いやすく、折りたためるクランクハンドル。
磨耗に強いナイロンコートテープ。
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
鋼
目盛仕様
メートル
コート
ナイロン
JIS規格
1級
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止
独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用
テープ幅(mm)
10
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.5
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
50/20
材質(テープ)
スチール(ナイロンコーティング)
ナイロンコート鋼製巻尺。
土木・建築・測量用。
SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材とナイロンをガッチリ接着。水洗いOKで海水にも使用できます。
ABS樹脂ケース。
テープ幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.5
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
50/20
ステンレス芯材にメタリック焼付塗装スーパーパワーコート
ハンドル1巻ドラム4回転なので巻取りが速い
精密測定・建築用
455mmピッチマーク付き
テープ幅(mm)
10
テープ厚さ(mm)
0.4
機能
4倍速巻取機構
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
50/20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ。折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたSK85(旧SK5)(炭素工具鋼第5種)を芯財に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装したテープです。JIS規格1級。軽くて丈夫なABS樹脂ケース。ストラップ付。ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付。空転防止機構付
用途一般測定用
テープ幅(mm)
10
テープ厚さ(mm)
0.17
標準張力
20N
従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比)
傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。
スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。
ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。
テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.46
JIS規格
1級
標準張力(N)
50
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。
ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室
空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース
握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用
テープ幅(mm)
13
テープ厚さ(mm)
0.55
JIS規格
1級
一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺。 水濡れに強い、ナイロンコートテープ仕様。 サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。 目盛仕様 JIS1級
テープ幅(mm)
13
テープ厚さ(mm)
0.46
JIS規格
1級
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類
ロック付
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部
0点補正移動爪
持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。
用途距離や長さの測定に。
材質(テープ)
スチール
テープ幅(mm)
12.5
目盛
片面/1mm単位
表面処理
ナイロンコート
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.14
鋼製塗装巻尺。
精密測定・建築用。
SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材にメタリック焼付塗装。
50mは鉄骨工事標準巻尺として社内検査成績書付。
テープ幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.27
材質(ケース)
ABS樹脂
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
50/20
手にフィットする丸みのあるボディデザイン。故障のない巻き取りドラム。丈夫で操作しやすいハンドル。
コンパクトなカプセルタイプの鋼製巻尺。
テープ幅(mm)
10
テープ厚さ(mm)
0.18
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
20/20
両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。
目盛
両面2mm単位
テープ幅(mm)
13
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.5
材質(テープ)
ガラス繊維
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
ブラックスチール(SK85)
テープ種類
ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))
材質(ケース)
ABS樹脂
JIS規格
JIS1級
標準張力(N/℃)
20/20
コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm)
フラットテープのため、円周測定などに適しています
5mはJIS規格外の為JISマークは表記されていませんが、精度は同じです。
長さ(m)
5
テープ幅(mm)
8
材質(テープ)
ブラックスチール(SK85)
テープ種類
ブラックスチール(材質:SK85)
材質(ケース)
ABS樹脂
JIS規格
JIS規格外