鋼鋼管のおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
829件の「鋼鋼管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管用炭素鋼鋼管」、「鋼管パイプ」、「機械構造用 鋼管」などの商品も取り扱っております。
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類 鋼管 形状 パイプ 材質 スチール 全長(m) 4 規格 JIS G3452 種別 ネジ無 長さ(m) 4 JIS規格 JIS G3452
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質 炭素鋼 形状 パイプ
1組(6本)ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類 鋼管 形状 パイプ 材質 スチール 全長(m) 4 規格 JIS G3452 ねじ規格 JIS B0203 種別 PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m) 4 JIS規格 JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質 炭素鋼 長さ(m) 4 形状 パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質 炭素鋼 形状 パイプ
1組(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質 スチール 仕上 ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類 鋼管 材質 配管用炭素鋼(SGP) 形状 パイプ 長さ(m) 2
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 配管用炭素鋼鋼管(SGP) 形状 パイプ 長さ(m) 2.75 厚さ許容差(mm) +規定しない-15% JIS規格 JIS G 3452
1組(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 エルボ 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
メッキ 全長(mm) 4000(+40/-0) 材質 (パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、。(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類 JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする 長さ(m) 4 規格 JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃) -5~+40
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)