- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- はくり工具
- 錆打ちのおすすめ人気ランキング
錆打ちのおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新151件の「錆打ち」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動タガネ パワーファイター」、「エアケレン」、「溶接カス取り」などの商品も取り扱っております。
100Vの電圧で使う電動式タガネ。
小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。
凹凸や狭い作業箇所に効果大。
出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。
建設機材のケレン作業。
溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。
塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。
左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。
付属品
針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書
質量(kg)
3.9
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
500×90×100
針径×長さL(Φmm×mm)
3×180
定格時間(分)
30
振動3軸合成値(m/s2)
2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
1台
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
用途船舶、鉄骨、橋梁、ボイラー等の錆落し及び塗料落し。
仕様
打撃数:8000B.P.M
付属品
タッチジョイント(1個)
トラスコ品番
209-8024
全長(mm)
520
質量(kg)
2.45
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
負荷時:350
ホース口金取付ねじ
3/8Rc
使用ホース径(Φmm)
12.7
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
狭くて奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン。
作業姿勢に応じて自由に位置設定できるフリーポジションハンドル。
無負荷打撃数(min-1)
3000
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
3.2
定格消費電力(W)
300
キャブタイヤコード(m)
2.5
定格時間(分)
30
付属品
ニードルΦ3×180mm:30本(内本体装着:15本)。 六角棒スパナ6mm:1本
高さ(mm)
225.2
全長(mm)
520
針の標準の長さ(mm)
180
針径と本数(本)
Φ2:32。Φ3:15
種別
電動式高速多針タガネ
質量(kg)
4.5
トラスコ品番
116-6093
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
全長(mm)
237(本体)
針径と本数(本)
Φ2×53、Φ3×23
仕様
汎用タイプ
付属品
ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)。ニードルΦ2×180mm×106本。ニードルサポータΦ2×1個。六角棒スパナ6mm×1本。エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6042
質量(kg)
2.7
空気消費量(m3/min)
0.3
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
180
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品
フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)
Φ2×66、Φ3×28、Φ4×14
仕様
強力タイプ
付属品
ニードルΦ3×180mm×56本(内本体装着28本)。ニードルΦ4×180mm×28本。ニードルサポータΦ4×1個。六角棒スパナ6mm×1本。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6778
質量(kg)
3.5
本体寸法(mm)
264×173
空気消費量(m3/min)
0.35
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
180
無負荷打撃数(min-1)
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。
種類
トンカチ
頭径(Φmm)
22
全長(mm)
294
材質(ヘッド)
炭素鋼(S45C)
材質(柄部)
ハードウッド
主な用途
バリ取り、カス取り/溶接作業
質量(g)
360
頭部幅(mm)
124
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)
244(本体)
針径と本数(本)
Φ2×29、Φ3×12
仕様
低振動タイプ
付属品
ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6034
質量(kg)
2.75
空気消費量(m3/min)
0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
180
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)
245(本体)
針径と本数(本)
Φ3×24(内本体装着12本)
仕様
汎用タイプ
付属品
ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)。エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6026
質量(kg)
2.4
空気消費量(m3/min)
0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
180
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
無負荷打撃数(min-1)
4500
付属品
PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC
全長(mm)
317
質量(kg)
1.98
空気使用量(L/min)
99
使用空気圧力(MPa)
0.62
ピストン径(Φmm)
19
ニードル数
19
ニードル長さ(mm)
3Φ×180
関連資料
よくある商品Q&A ご使用方法について
取扱説明書
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に
無負荷打撃数(min-1)
5000
付属品
チゼル1本
ストローク(mm)
33
全長(mm)
341
質量(kg)
1.8
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.2
空気接続口
PT1/4
関連資料
エアーチッパーのご利用方法
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)
10
船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
打撃数(min-1)
3500
ストローク(mm)
(ピストン)15
全長(mm)
490
質量(kg)
2.1
全高(mm)
100
ホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m3/min)
0.4
ピストン径(Φmm)
30
取付ネジ径
(ホース口径)3/8Rc
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
無負荷打撃数(min-1)
4000
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4000
トラスコ品番
443-0018
全長(mm)
274
質量(kg)
2.19
空気消費量(m3/min)
0.2
ホース取付口
Rc1/4
適合寸法(mm)
【針】3×180
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。
クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。
ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。
12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号
351
豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。
クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。
先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
打撃数(min-1[回/分])
3200
仕様
チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本
セット内容
本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース
質量(kg)
1.7
使用圧力(MPa)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×50×175
空気消費量(L/min)
340
空気取入口
RC1/4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷