錠ロッカーのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
1,194件の「錠ロッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵付きドア」、「ロッカー 錠前」、「ロッカーキーシリンダー」などの商品も取り扱っております。
番号可変南京錠付 ロッカー錠 ガードロックランキング1位
4段番号錠を用いた、鉄製ロッカー用ロッカー錠(スタンダード)です。 工具不要・取付簡単!番号違い1万通り! 常時固定、裏面にゴムマグネット付
材質アダプタープレート:ABS樹脂、取付金具:ステンレス、南京錠本体・ダイヤル部:亜鉛合金(塗装仕上)、南京錠シャックル部:鉄(メッキ仕上)、キー:真鍮(メッキ仕上)、マグネット:異方性フェライト磁石
1セット
2,398税込2,638
当日出荷

5000-30面打ロッカー錠 Cr MK付500種 スリーナイン島野ランキング2位
2820番とシリンダーロッカー錠と同寸法。
付属品キー(2本)(真鍮/ニッケル)、受座、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)タイプ鍵違MK付500種仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2取付扉厚(mm)26~30
1個
3,998税込4,398
当日出荷

SLB更衣ロッカー 内筒交換錠 生興ランキング3位
オシャレなデザインと3種類の扉カラー、豊富なキーバリエーション。 人数や人の入れ替わりが多く、ロッカーキーの管理が大変なところにマスターキーが1枚でOK。
仕様(取手)内筒交換錠材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
1台
34,980税込38,478
3日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

シリンダーロッカー錠 アルファランキング4位
木製のロッカー用に。
用途防犯用に最適。材質亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)14~21
1セット
1,798税込1,978
翌々日出荷

ミニロッカー アイリスオーヤマランキング5位
お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーのミニロッカーです。 灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。 シャッターは、しなやかでスムーズに開閉します。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。
1台
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下引手付ロッカー錠 鍵穴付
・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・南京錠で施錠できます。 ・南京錠を使わずに簡易ロックとしても使用できます。 ・AES樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・パネルカットにはめるだけで取り付けできます。
用途ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫付属品専用止金 1 個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)77仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
1個
1,198税込1,318
6日以内出荷

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オシャレなデザインと3種類の扉カラー、豊富なキーバリエーション。 キーを持ち歩く必要がありません。 4ケタの暗証番号で施錠・解錠でき、電池は不要です。 毎回番号を変える自由変換式と任意の番号に設定できる固定式をレバーで設定できます。
仕様(取手)ダイヤル錠材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)ダイヤル錠
1台
36,980税込40,678
3日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 専用止金が付属しています。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックスその他暗証番号変更方法。(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)。(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。質量(g)41仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.2RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は000 です。分野設備・機械
1個
1,389税込1,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
3,798税込4,178
5日以内出荷

小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
409税込450
当日出荷

組立式のローコストロッカーダイヤル錠タイプ。 更衣室やバックヤードの必需品スチール製ロッカー。 お客様の好みの暗証番号で施錠・解除ができる、鍵不要のキーレスタイプ。開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。
材質スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×45×185ホワイトダイヤル錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)38.3×45×185
1台
14,980税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オールメカ式で電源不要のダイヤル錠です。4ケタの暗証番号で施錠・解錠ができます。
ダイヤル錠材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)ホワイト/ホワイト錠耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20、網棚:10グリーン購入法適合
1台
29,980税込32,978
3日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵、1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

施錠時はツマミを回すだけ、解錠時はボタンを押してつまみを回すだけの簡単仕様です。ボタンは指を離すと戻ってくるので、のぞき見をされにくい仕様です。開閉表示付きですのでロックをかけているかどうか一目で確認することが出来ます。暗証番号を忘れた時などは別売のマスターキーで開ける事が出来ます。
用途会社の更衣室などに。材質スチール(メラミン焼付塗装)ホワイト高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)900プッシュ錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
1台
79,980税込87,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ボタンタイプのキーレス錠のロッカー。 0~9とアスタリスクの11個のボタンの組合せで施錠・解錠ができます。 固定番号式で暗証番号でご利用いただけます。(違う番号への再設定も可能) 暗証番号を忘れた場合は、非常解除キー(別売)をお買い求めください。
材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790色(本体)ホワイトプッシュボタン錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
1台
59,980税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 両開きタイプの扉なので、幅がある物でも楽に収納することができます。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
扉形式観音開きトラスコ品番836-4735材質(本体)ポリプロピレン、ポリアセタール質量(kg)約10ブラック/グレー高さ(mm)850質量(g)10045間口(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×850有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×370×745
1台
11,980税込13,178
翌々日出荷

亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性があります。ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に最適です。
ホワイト高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)9001マス有効寸法(間口mm)247RoHS指令(10物質対応)対応ダイヤル錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効寸法(奥行mm)465
1台
65,980税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイプ2人用シリンダ錠式仕様完成品付属品鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・フック・網棚・シリンダ錠トラスコ品番520-8483材質スチール質量(kg)42ネオグレー高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)900外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)393×465×1650
1台
47,980税込52,778
7日以内出荷

タイプ5人用シリンダ錠式仕様完成品付属品鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・網棚・シリンダ錠トラスコ品番505-1983材質スチール質量(kg)63ネオグレー高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)1119外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1119×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)174×465×1650
1台
79,980税込87,978
8日以内出荷