- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 長ひしゃくのおすすめ人気ランキング
長ひしゃくのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新96件の「長ひしゃく」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柄杓 2m」、「長柄杓」、「しゃく」などの商品も取り扱っております。
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)3.7色ブラック材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン寸法(mm)Φ210×140質量(g)634柄長さ(mm)1200
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。
用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
¥13,980税込¥15,378
欠品中
注ぐ時に、便利な口付きです。
用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)タイプ丸棒柄径(Φmm)8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)色ブルー耐熱温度(℃)-10~120
杓子専用の木柄です。SH-600シリーズのひしゃくに適合します。
用途原料の移動
軽さ重視の為、粘土が少ない材料のすくいなどに最適です!※粘土の硬い材料、重い材料等のすくいには適していません。ステンレス製で軽量で使いやすく、錆びにくくて錆びやすい物のすくいなどにも便利です。
用途錆びが出やすい物のすくいなどに材質ステンレス全長(mm)580容量(mL)(すりきれ)約0.9質量(g)190柄径(Φmm)20口径(mm)140
1本
¥879税込¥967
当日出荷
材質PE材質(柄部)PVC柄長さ(mm)270仕様柄部材質:PVC
フロンケミカルサンプル採取ビーカー
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類ビーカー容量(mL)100トラスコ品番391-6561材質フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)0.8外径×高さH(Φmm×mm)78×70全高(mm)690目盛なし適合流体酸・アルカリなどアズワン品番61-3223-84
1個
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
SUGICO(スギコ)18-8 もろみひしゃく(平柄)
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動柄幅(mm)10柄厚さ(mm)2.5材質ステンレス18-8(SUS304)容量(mL)65タイプ平柄柄径(Φmm)-寸法C(mm)51寸法A(Φmm)52使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
便利な柄付きセット品です。
材質すくい部:ポリエチレン(PE)、柄:木製色ブラック
丈夫なスチール製のひしゃくです。
材質(すくい部)スチール、(柄)パイン材トラスコ品番789-8509幅(mm)135色シルバー高さ(mm)60質量(g)240奥行(mm)480容量(L)0.7間口(mm)135間口W×奥行D×高さH(mm)135×480×60
1個
¥959税込¥1,055
当日出荷
使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
材質ポリエチレン
Cowie Technologyサンプリングひしゃく PTFE
ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
仕様ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング












![TONBO 水ひしゃく TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono49057251-210330-02.jpg)