長丁板のおすすめ人気ランキング

2026/01/24更新
113件の「長丁板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶板」、「ステンレス長丁番」、「スチール蝶番」などの商品も取り扱っております。
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械、車両等の蝶番 仕様 穴ナシ 材質/仕上 ステンレス板(SUS304)。鏡面バフ研磨仕上げ。(芯棒)ステンレス(SUS304)
1本
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類 長丁番 寸法S(mm) 3.5 板厚(mm) 1.2 寸法d(Φmm) 3 仕上 ヘアライン仕上
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上 ステンレス(SUS430)/鏡面 幅(mm) 30 厚さ(mm) 0.5 種類 長蝶番 穴径(Φmm) 3 使用ビス径(mm) 2.7
1個
560 税込616
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途鋼製家具、鋼製建具 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 種別 設備・機械 仕上 研磨仕上 推奨ねじ M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(薄口)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。
用途配電盤扉、輸送機器 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 種別 設備・機械 仕上 研磨仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質 ステンレス(SUS430) 厚さ(mm) 1.3 幅(mm) 30 種類 長蝶番
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など 材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 長蝶番 仕上 研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番 仕様 穴ナシ 材質/仕上 冷間圧延鋼板(SPCC)。亜鉛メッキ・ユニクロ処理。(芯棒)ステンレス(SUS304)
1本
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)2枚合長丁番
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。
材質 黄銅 材質/仕上 黄銅(真鍮)/研磨仕上 種類 長丁番 板厚(mm) 1.2 仕上 研磨仕上
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体) ステンレス鋼(SUS430)/研磨 付属品 十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼) 管数 5 材質(リング) ポリアミド
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番 材質/仕上 ステンレス板(SUS304)。鏡面バフ研磨仕上げ。(芯棒)ステンレス(SUS304) 仕様 穴ナシ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板厚3mmの溶接用蝶番です。 重荷重扉に適しています。
用途一般機器、設備等 材質 熱間圧延鋼板(SPHC) 種別 設備・機械 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鋼製扉等 材質 (羽根・軸)SPHC-P 種類 平蝶番 仕上 生地 ねじ穴数 0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー 頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!! グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。 ストッパー付(ストリップ長さを調節)。 全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
全長(mm) 165 質量(g) 350
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 取付穴 あり
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)長丁番
必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
材質/仕上 鋼/光沢クロメート処理 材質 鋼(SPCC) 種類 長蝶番 仕上 光沢クロメート処理 羽根厚さ(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 32
1個
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製長蝶番
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 長蝶番 仕上 研磨 羽根厚さ(mm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 38
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
用途船舶・車輛、厨房機器 材質(本体) 黄銅(真鍮)/クロームめっき 材質 黄銅 タイプ 平行形 種類 平蝶番 材質(軸) 黄銅(真鍮) 仕上 クロムめっき 羽根厚さ(mm) 2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 32
1個
579 税込637
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)