- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- 門扉ポストのおすすめ人気ランキング
門扉ポストのおすすめ人気ランキング
2026/02/08更新110件の「門扉ポスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポスト フェンス 取り付け」、「ポスト 前入れ後出し」、「フェンス ポスト」などの商品も取り扱っております。
フェンス取り付け専用タイプ
前入れ後取出し
フェンス厚2cmから5cmまで取付可能
シリーズ
ファミールシリーズ
投函タイプ
前入れ後出し
材質(本体)
SU304(ステンレス鋼材)
タイプ
フェンス・門扉
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
370×250×240
仕上
ヘアーライン
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
前入れ後取出し
シリーズ
ファミールシリーズ
投函タイプ
前入れ後出し
タイプ
ポストぐち一体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×437×390
仕上
(ポストぐち・本体)ヘアーライン
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
種別
A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
フェンス取り付け専用タイプ。
シリーズ
ファミールシリーズ
投函タイプ
前入れ後出し
仕様
前入れ後取出し、フェンスタイプ/門扉タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×310×200
シリーズ
ファミールシリーズ
付属品
カールプラグ、ネジ
タイプ
内掛
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×165×290
仕上
ヘアーライン
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ポストぐち(差入口)・受箱一体型タイプ。
シリーズ
ファミールシリーズ
投函タイプ
前入れ後出し
仕様
前入れ後取出し、ポストぐち一体タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×355×390
壁面埋込及びポール取り付けタイプ(小型)
前入れ後出し
タイプ
埋込・スタンド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×190×245
シリーズ
ファミールシリーズ
投函タイプ
前入れ後出し
付属品
木ねじ×3
質量(kg)
1.2
穴径(Φmm)
(鍵穴)6.5
関連資料
ポストの取付穴位置
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。
様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。
荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。
発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。
設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。
不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。
電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。
LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。
シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適!
付属品
シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚
材質/仕上
(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1793×210×400(施工後の参考高さ1493)
適合サイズ(mm)
【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。
投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。
日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。
新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。
仕様
(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ
セット内容
郵便ポスト本体、ネジ、アンカー
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
3.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×120×370
ロック
ダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。
投函タイプ
上入れ前出し
投入口サイズ(mm)
横325×縦33
ブロック1個の大きさに合わせてあります。ブロック規格400幅の1個分に納まります。
材質
ステンレス
色
ヘアライン
高さ(mm)
200
奥行(mm)
200
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
投函タイプ
前入れ前出し
色
シルバー
質量(kg)
約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×90×310
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前
ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
材質
スチール
関連資料
ポストの取付穴位置
標準サイズの郵政ポストはフェンス・壁・スタンドポールなど設置バリエーション色々。
仕様
南京錠使用可能(別売りです)
ボックス一体型、口金ポスト915シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様
投函タイプ
前入後出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×290×367
質量(kg)
6.4
材質(本体)
SUS304
材質(扉)
SUS304
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます!
郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×220×315