- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 閂錠のおすすめ人気ランキング
閂錠のおすすめ人気ランキング
2026/02/07更新23件の「閂錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド錠」、「かんぬき錠」、「打掛金物」などの商品も取り扱っております。
用途外部出入り口等材質(本体)SS400・SPCC仕様木扉用仕上ユニクロメート
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
TRUSCOステンレスW貫抜
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
左右兼用タイプです。
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。
取手部にスベリ止め加工施しています。
用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)
BEST[金物]アルミホームラッチ
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質アルミニウム寸法(mm)40
用途門扉等の固定に材質(本体)SS41・SPCC寸法(mm)Φ19×450タイプ丸落し仕上ユニクロメート
1個
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SS400、SPCC仕様溶接用仕上ユニクロメート
用途門扉等の固定に材質SS41・SPCC仕上ユニクロメート
1個
¥679税込¥747
当日出荷
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋入ねじ付、ヘッダー付材質ステンレス(SUS304)
APLUS(クマモト)ユニクロ 超強力丸棒貫抜
用途外部出入り口等材質(本体)SS400・SPCC寸法(mm)Φ19×L650仕上ユニクロメート
1本
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ドイツ生まれの防犯かんぬきタイプ。
取付け後、施錠をした状態ではビス穴が隠れ、板厚が厚く、より防犯性にすぐれた掛金です。
材質スチール
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応











![アルミホームラッチ BEST[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24804658-180622-02.jpg)