間仕切りのおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
2,609件の「間仕切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可動パーテーション」、「間仕切りカーテン」、「簡易間仕切り」などの商品も取り扱っております。
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品 連結パーツ×2個 材質 フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm) 420
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

見出し80mm幅POP対応の仕切板。本、DVD等の棚見出しに
寸法(mm) POP部分:80、棚間:210
1セット(30枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

間仕切りとしても使えて便利です。 乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。 脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm) 800 高さ(mm) 1602 材質 フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP 質量(kg) 6.9 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×420×1602 アズワン品番 64-0844-83 パネル厚(mm) 4 脚の種類 自立式
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様 組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質 フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm) W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg) 6
1個
20,000 税込22,000
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめのマグネットパーティション。工具を使わずに磁石の力で連結ができるので、女性でも簡単に設置できます。連結はパネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結する事が可能です。磁力の力で連結するので、パネル同士の連結に限らず、スチール書庫やスチールロッカーなどにも着磁させる事ができます。
材質 枠:スチール、粉体塗装(シルバー)。パネル:MP/MDF(4mm厚)、塩ビシート貼り、PC/ポリカーボネイト(クリアーフロスト) 厚さ(mm) 20
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃) 約60℃まで 材質 PVC+ポリエステル 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

仕様 組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要 材質 フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板 パネルサイズ(mm) 850×1810 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×110×2050~2600 パネル厚(mm) 25
1個
25,300 税込27,830
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。 下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。 アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質 透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材 グレー 脚の種類 アジャスター付
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

岡田装飾金物間仕切押えバー
ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。 仕様 ステンピアスビス付・ビス穴あき 材質/仕上 アルミ 取扱説明書 (0.4MB)
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 パイプ・ネット/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PP樹脂・ABS樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ 高さ(mm) 2000~2750 奥行(mm) 70 耐荷重(kg) 10(ネット1枚当たり)
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。 仕様 天井より約15cm下からカーテン設置可能 付属品 フック2個/カーテンリング30個 材質 スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg) 3.5 タイプ 組立式 耐荷重(kg) 18(カーテンレールバー8、フック各5) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800 組立時間 約20-30分 外幅(mm) カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810) 内幅(mm) カーテンレールバー:1270-2500
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。 厚さ(mm) フィルム部分:約0.15。糸交差部分:約0.3 材質 (シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム 耐熱温度(℃) 60 ハトメピッチ(mm) 約200 ハトメ内径(mm) Φ8
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3連タイプのパーティションです。パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
用途レイアウトの変更が簡単なキャスター付き3連タイプパーティション。 高さ(mm) 1800 幅(mm) 1800 脚の種類 キャスター付き 材質 フレーム/スチール、パネル/ポリカーボネイト、連結部分/ABS樹脂 質量(kg) 16.7 奥行(mm) 400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1800×400×1800 アズワン品番 64-0845-44
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

1セット(10枚)
特価
2,500 税込2,750
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

突っ張り設置式のパーテーション型ネット収納 お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍 玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利 上下別々に伸縮するので、段差のある場所も効率的に活用可能 S字フック4個付属
用途お部屋の間仕切に。突っ張りラック、突っ張りパーテーション、メッシュハンガーラック、ワイヤーネット、隙間収納として。 材質 スチール(粉体塗装、クロムメッキ) 厚さ(mm) 50 高さ(mm) 1665~2955 1ヶ当たりの耐荷重(kg) 1 組立時間 20~30分 取扱説明書 (1.08MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

打ち合わせスペースや商談スペースなど、簡易に間仕切りができます。 使用シーンに合わせて自由な大きさに調整できます。 テーブル等でプライバシ-保護や飛沫防止の間仕切りに!
用途打ち合わせスペース、商談スペースの間仕切り デスク周りなどプライバシーを保護できて集中力もUPします。 共有スペースの間仕切りに使用する事で飛沫防止がおこなえます。 付属品 タッピングビス8個 材質 パネルフレーム:軟質・硬質PVC材、補強材:アルミ材/アルマイト仕上げ、安定脚:スチール、タッピング:鉄 厚さ(mm) (パネルフレーム)1.5、(補強材)1 寸法(mm) (安定脚)長さ320×差し込み部82 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (パネルフレーム)1840×30×12、(補強材)1840×12×12 取扱説明書 (0.87MB)
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容 (フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 支柱幅(mm):30×30 材質 テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装) 質量(kg) 14.5 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1700×400×400 アズワン品番 64-7945-72 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 2000×2000×2200~2500
1個
45,100 税込49,610
当日出荷

仕様 組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要 サイズ W65×D11×H205~260cm パネル:W60×D2.5×H181cm 素材 フレーム
1個
20,700 税込22,770
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)