間仕切り棒のおすすめ人気ランキング

2026/02/05更新
31件の「間仕切り棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「突っ張り棒 3m カーテン」、「仕切りカーテンレール」、「仕切り 目隠し」などの商品も取り扱っております。
突っ張り間仕切りカーテンレール YAMAZEN(山善)ランキング1位
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能付属品フック2個/カーテンリング30個材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)3.5タイプ組立式耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800組立時間約20-30分外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
1台
7,598税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

つっぱりパーティション(カーテンタイプ) アズワンランキング2位
必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚質量(kg)6
1個
20,000税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

つっぱり式カーテンレール【レール2本 支柱3本】 YAMAZEN(山善)ランキング3位
L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。 何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。 しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。 天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字)耐荷重(kg)カーテンレールバー8、フック各5、全体18材質本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー幅外寸(mm)1500~2730(カーテンレールバー)幅内寸(mm)1270~2500(カーテンレールバー)
1セット
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポール 突っ張り式 モノタロウランキング4位
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.9MB)
1個
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

間仕切りカーテン ホーザンランキング5位
1個
43,980税込48,378
3日以内出荷

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げステンレス高さ(mm)70奥行(mm)40キャップサイズ(mm)40×70パイプ径(Φmm)29.6・25.4
1本
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。透明タイプ紫外線カット材質(シート)PVC+ポリエステル糸芯材ポリエチレンシート厚さ(mm)0.15裾仕上げ切りっぱなし形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15材質(ハトメ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

最大80着、2段式の大容量ハンガーラック。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途ハンガーラック、突っ張りハンガー、突っ張りポールハンガー、突っ張りハンガーラック、ラック、パイプハンガー、ポールハンガー、クローゼットハンガー、クローゼット、ダブルハンガー、2段ハンガーとして。クローゼット収納、収納、衣類収納に。材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)4耐荷重(kg)(全体)60、(1段あたり)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975-1660×95×1400-2800取扱説明書(0.89MB)収納の目安(シャツ)80着
1台
5,998税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

お部屋の壁面が大容量のクローゼットに大変身できる突っ張りポールハンガーラックです。 縦も横も伸縮可能で、バーの高さも無段階で調整可能です。
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラックとしても。組立時間約10-20分材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)4取扱説明書(2.78MB)
1台
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1本
1,098税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]TONBO超強力伸縮ポール
独自のくさび構造をつかいポールの突然落下を防ぎます
用途空間の有効利用に便利ですタイプ伸縮タイプ
1個
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

突っ張るだけで間仕切り工事不要。自分で出来るお手軽プチリフォーム商品です。
用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)・カーテン(PET65%・綿35%)幅(mm)1320~2300・2590~3600質量(kg)6アイボリー高さ(mm)2170~2600奥行(mm)220組立時間20~30分
1台
10,880税込11,968
4日以内出荷

バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
1組(2個)ほか
2,798税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。グレーパイプ径(Φmm)30材質(パイプ)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴムアイボリー静止荷重(kg)(垂直)50
1本
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1枚
11,300税込12,430
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
1台
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。
用途スチール製の棚等の目隠しに。質量(g)125材質/仕上ポリプロピレン(PP)不織布寸法(mm)900×1800
1枚
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。耐熱温度(℃)約60℃まで材質PVC+ポリエステル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)