- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 間口1000mmのおすすめ人気ランキング
間口1000mmのおすすめ人気ランキング
2026/02/03更新4,624件の「間口1000mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボックス 1200」、「コンテナボックス 100cm」、「コンテナボックス 1000×」などの商品も取り扱っております。
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。色クリアタイプ中皿なし
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)793×290×170外寸(mm)838×335×195内寸(mm)803×300×180圧縮荷重(N[kgf])23100[2350]
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)1128×290×124外寸(mm)1173×335×149内寸(mm)1138×300×134圧縮荷重(N[kgf])22500[2300]名入れなし
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
色グレー/ダークグリーン材質(本体)ポリプロピレン関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
テクセルTECCELL長尺コンテナー
企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。材質PP(ポリプロピレン)フタなしコンテナ種類ベタ目
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理フタあり関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)コンテナ種類べた目スタッキング可否可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)PTボックス
長尺物でも収納可能なコンテナです。
トラスコ品番759-1209材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.5フタなし適合カード差しNO.16、18外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)369コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)319有効内寸法・高さ(mm)111有効内寸法・幅(mm)950
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別200436-00材質PP内寸(mm)423×119×88フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90圧縮荷重(kN[kgf])7.52(766)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78コンテナ種類ベタ目
プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。)
軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。
仕切板付きです。
大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質プラスチック段ボール
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)960×290×170外寸(mm)1005×335×195内寸(mm)970×300×180圧縮荷重(N[kgf])21600[2200]
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5材質PPサイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm。外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm内寸(mm)1305×300×134フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124コンテナ種類ベタ目
法律改正により、従来の蛍光灯からLEDへの切り替えが本格的に始まりました。
本製品は廃蛍光灯を回収し、電気工事現場から回収処理場までの運用を考えた、専用のプラダン製のケースとなっております。
形状は未使用時を考慮した折畳型で段積み可能なリブ付プラダンコンテナ、蓋は取り外しができる羽蓋で取り回しがスムーズです。
明示カードなどを差し込める貼付タイプのカードケースを3種セットしております。
用途廃蛍光灯の保管、輸送型折畳型外寸法・幅(mm)295外寸法・高さ(mm)265
サンコー(三甲)TPボックス TP392
種別SK392材質PP形状TPタイプ有効内寸(mm)962×292×165外寸(mm)1005×335×195内寸(mm)970×300×175フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)コンテナ種類ベタ目
アイリスオーヤマRVBOX 800
【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に質量(kg)2.96容量(L)約57耐荷重(kg)80
サンコー(三甲)サンボックス TP3132長孔無 ライトグレー
長尺物対応のTPコンテナー
適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品材質PP形状底面:格子リブ有効内寸(mm)1464×292×170外寸(mm)1508×335×195内寸(mm)1473×300×180フタなし底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4650)コンテナ種類ベタ目
バックの中に小さな袋が付いており、刃をその中に入れ保護します。
柄の方を2つのマジックテープで固定します。
周りにポケットが4つ付いています。
長さ(mm)900幅(mm)210質量(kg)1.8深さ(mm)185アズワン品番64-8284-53
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP内寸(mm)1125×281×115フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1175×331×125圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1120×276×105コンテナ種類ベタ目
サンコー(三甲)TPボックス TP3101.5取手有 緑
種別SK3101.5材質PP有効内寸(mm)1129×291×124外寸(mm)1173×335×149内寸(mm)1138×300×134フタなし底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])37.0(3770)コンテナ種類ベタ目
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。車体用固定ベルト付きです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
質量(kg)9.9材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)60外寸法・幅(mm)1300外寸法・高さ(mm)390外寸法・奥行(mm)450
サンコー(三甲)TPボックス TP392 緑
種別SK392材質PP形状TPタイプ有効内寸(mm)962×292×165外寸(mm)1005×335×195内寸(mm)970×300×175フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)コンテナ種類ベタ目