防水ギボシ端子のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
98件の「防水ギボシ端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水ギボシ端子セット」、「差し込みコネクタ 防水」、「防水端子」などの商品も取り扱っております。
防水ギボシ端子セット エーモンランキング1位
スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
用途車外での確実な配線接続に。防水性IPX3相当セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプギボシ端子特性防水
1パック(5セット)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防水スリーブ 矢崎総業ランキング2位
1袋(20個)ほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

防水形ピン端子 ニチフランキング3位
使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃、防水
1箱(100個)
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防水形ピン端子 TRUSCOランキング4位
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
1パック(10個)
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防水ギボシ端子セット(S) KITACOランキング5位
●防水スリーブが付属したギボシ端子セット。 ●黄銅製スズメッキ オス端子サイズΦ3.5
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(100個)
2,698税込2,968
当日出荷

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
1セット
599税込659
当日出荷

頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。タイプ自動車用ギボシ端子+スリーブセットメーカー日本メーカー
1セット(20組)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途配線コードの絶縁に材質軟質ビニル適合電線0.5~2.0sq仕様ギボシ端子スリーブ
1パック(100個)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

せまい所でも圧着作業ができます。 全長200mmショートハンドルです。
用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。全長(mm)200トラスコ品番276-1602質量(g)250端子(圧着端子(mm2))Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0
1個
7,798税込8,578
当日出荷

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
1パック(12セット)ほか
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1袋(20袋)ほか
965税込1,062
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途配線コードの接続に材質黄銅適合電線0.5~2.0sq仕様ギボシ端子RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。全長(mm)26.9適合NH-64(ニチフ 専用工具)種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
1袋(100個)
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。材質ポリオレフィン/銅使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)600収縮完了温度(℃)150特性防水、防油、耐震、防塵
1パック(100個)
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A
1セット
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(100個)
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(20個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。タイプオス・メスコードAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(30セット)ほか
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
1袋(10個)ほか
398税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)