- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 防水コンセントカバーのおすすめ人気ランキング
防水コンセントカバーのおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新121件の「防水コンセントカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水 コンセントカバー」、「コンセント キャップ 防水」、「屋外 コンセント 防水 カバー」などの商品も取り扱っております。
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。奥行(mm)56タイプ露出・埋込両用
コード延長時の漏電防止に便利です。
大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。
ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。
用途用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。材質エチレンプロピレンゴム寸法(幅Wmm×長さLm)約25Φ×約100(大)。約30Φ×約50(小)収縮温度130°収縮率(%)径:約50/長さ:3~10特性防滴
1袋(2枚)
¥539税込¥593
当日出荷
タイプ露出・埋込両用耐熱性70℃(1時間)
用途防滴プレート(カギなし)開き角度(度)165JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)プレート防滴プレート(カギなし)色クリームグレー
【キッズデザイン賞受賞】
カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。
夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。
自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。
使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。
ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。
電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)4適合各社2口コンセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×182×78
タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。
屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
寸法(mm)70×70×155質量(g)約110
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
プレート防滴金属ガードプレート開き角度(度)135
コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用極数2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様抜け止め式・アースターミナル付コンセント個数3個口
マグネットコンセント受け側ソケットを雨等から守る防滴プレート。
高さ(mm)126幅(mm)70奥行(mm)22穴ピッチ(mm)100
美観を損なわないデザイン。
フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。
フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。
IPX3相当の防滴性能を実現。
既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×78×182
1個
¥5,198税込¥5,718
当日出荷
1個
¥989税込¥1,088
当日出荷
未来工業防水引込みカバー(L型)
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。
ケーブル配線後にも取り付けられます。
壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5)
本体は自己消火性樹脂製です。
適合ケーブルSVケーブル(100SQ×3C)、CVケーブル(100SQ×3C)、CVTケーブル(100SQ)、PF管(36)迄
プレート金属防滴プレート開き角度(度)150耐熱性80℃±3℃
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用材質アクリル、マグネット色透明内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×33
ふつうプラグに取り付けるだけで防雨プラグに簡単、早変わり!
特性防雨使用場所屋外仕様2P・3Pプラグ防雨型変換カバーセットトラスコ品番327-4675質量(g)16適合電線外径Φ7.4~Φ13丸形コード
1個
¥559税込¥615
当日出荷
厚さ(mm)26.4寸法(mm)75×132プレートガードプレート(カギ付)開き角度(度)135