- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- 防水ヘラのおすすめ人気ランキング
防水ヘラのおすすめ人気ランキング
2026/03/17更新139件の「防水ヘラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーキングスコップ」、「防水 コテ」、「ロスベラ」などの商品も取り扱っております。
防水施工時の必需品。持ちヘラとして、材料の練り・取出し用として使用できます。
材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
特殊加工で先端部分が柔軟性に富んでおり作業効率が上がります。PE発泡体の為、軽量で作業性が向上します。カッター等で必要な長さにカット可能です。コーナーや立ち上がりの仕上げ作業に適しています。
用途屋上・ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ。幅(mm)50仕様ゴムなし、テープなし材質ポリエチレン全長330mm
防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。
形状V材質ステンレス厚さ(mm)約1.2
中部で大人気の羽子板タイプロスベラがT-gearから満を持して登場!!シーリング缶(4L、6L共)の内側に引っ掛けられるフック付き!!巻き取ったテープも取れやすい!!軽さ、薄さ、カッコよさの柄にもこだわりました!!
幅(mm)125長さ(mm)360質量(g)250
1本
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
コーナー部分、立ち上がりの仕上げに最適!!屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ
柔軟性:特殊加工により、先端部分が柔軟性に富んでいます
加工性良好:PE発泡体のため、カッターで好きな大きさに容易にカット出来ます
軽量化:PE発泡体のため、軽く、作業性が向上します
用途屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラです。材質ポリエチレン寸法(mm)15×130×500刃幅(mm)130
1.5t特殊ステンレス鋼製
全長415mmのロングサイズ
扱いやすい一体型木製ハンドル
刃長(mm)270全長(mm)415厚さ(mm)(ブレード)1.5材質特殊ステンレス鋼
ご存じロスベラに缶や足場などに付けれる強力のネオジム磁石を装着!!
落下防止にも一躍!!サイズも3種類ご用意!!
ステンレス鋼製の金ベラです。
根本もよくしなり、表面を鏡面加工してあるので、付着物も簡単に落とせます。
材質ステンレス
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
現場の声から生まれたまったく新しいシール用ヘラです。
さまざまな現場に対応できるサイズと形状があります。
フッ素加工はアフターケアが容易です。
寸法B(mm)15材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
TSオリジナル(高翔産業)ナラシカットベラ
ならし作業に!
ならしバッカーを斜めにカットし、へら状にしました。
旧名称「ウレタンカットベラ」
白色(硬め)・灰色(やや柔らかめ)に加え、白色に黄色ゴム(2mm)を付けたタイプ(白色より硬め)もご用意しました。
長さ(mm)500奥行(mm)120(60)角度(°)カット:約27刃幅(mm)500層厚(mm)バッカー(最大):30
職人さんが現場でコーキング用にサンダーで削るという話を聞き、コーキング用の仕上げベラとして数十年の試作検討を繰り返し作成した、究極の仕上げベラとなっております
尾崎亀商店カキスコ
コーキング工事で使用する際のロスベラです。
スコップ状になっており、ネタ落ちしにくいタイプです。
グリップには、すべり止めのラバーがついています。
尾崎亀商店KOスーパーコームベラ
ウレタン防水のネタを流しに!!
1.5mm厚、2.0mm厚仕上げに適した二種類をご用意!!
カットすることで狭い箇所や狭い溝でもご使用可能です。
材質ブレード:ステンレス420J2 ハンドル:レッドウッド全長(mm)208質量(g)30TKG品番9-1008-0901TKG品番(2017)6-0888-0901
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
一般的な壁面やサッシ下へのコーキングではなく、 防水作業の際の水切りシールや三角シーリングに使用できる専用オリジナルコーキングヘラです。
1本
¥939税込¥1,033
当日出荷