防水ランタンのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
124件の「防水ランタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水ライト」、「ランタン led 1000ルーメン」、「電池 式 ランタン 明るい」などの商品も取り扱っております。
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V) (BL7010)7.2、(BL1013)10.8 バッテリー容量(Ah) (BL7010)1、(BL1013)1.3 連続使用時間(時間) (BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間 バッテリー リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売 電源 リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×180 光源 暖色LED1.25W×1灯 能力 ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン) 質量(kg) 0.38(BL1013装着時) 適合バッテリー A-48692,A-61254
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン。ソーラー充電・USB充電に対応、さらにスマホへの充電が可能となったエムパワードProシリーズ。大容量バッテリー搭載で最大50時間の点灯時間を実現。白色LED 10個で最大150ルーメンの明るさを実現するウルトラブライトなど、選べる4つの点灯モード。
用途防災の備えに。アウトドアに。 付属品 USBケーブル、長さ調節ストラップ付 質量(g) 約156 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 127×108(使用時) 保護等級 IP67準拠 点灯方式 弱・中・強・点滅 充電時間(時間) USB:約5~6、ソーラー:約14 主材質 PVC 入数 1個 明るさ(Lm) 最大150 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) (弱)約50、(中)約24、(強)約5、(点滅)約9
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。 ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様 明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間 新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!
電球の種類 LED 光束(Lm) 約36(参考値) 質量(g) 本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30 付属品 乾電池エボルタNEO(単3×3本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125 光源 ワイドパワーLED(電球色) 1個 使用電源 単3形電池 3本 照度(Lx) 強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時) 電池寿命 弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)。強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用) 防水仕様 防滴形
1個
3,133 税込3,446
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質 ABS 質量(g) 690 全光束(Lm) 90-300-630-1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×125×250 機能 スタンド置き可、吊下げ可 光源 6WCOB×3個 電池寿命(時間) 連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h 使用電池 単1×4本(別売) 連続点灯時間 1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間 取扱説明書 (1.9MB) 電球の種類 LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

広範囲を照らす驚異の明るさ。4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン。災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 ※防水仕様ではありません。
使用電池 単一形アルカリ乾電池×4本(別売) 光源 COB LED×4灯、赤色LED×3灯 質量(g) 約578(電池除く) 電球の種類 LED 明るさ(Lm) 100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150 連続点灯時間(時間) 100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。 外形寸法(mm) 幅138×高さ238×奥行125(最大値) アズワン品番 64-9711-64
1個
3,037 税込3,341
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト 材質 ABS イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約90×70×180 保護等級 防雨仕様(IP-X3相当) 照度(Lx) ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時) 電池寿命(連続時間) 約72 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 防雨仕様(IP-X3相当)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ストリームライトシージ LEDランタン
IPX7防水(深さ1m)。 非常時にはSOSのモールス信号を点滅で発信。多機能でハイパワーな防水LEDランタン。 強力なC4 LEDを5個装備(白:4個、赤:1個)。 本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。 レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。 バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。 大型ハンドルで持ち運びに便利。 天面と底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。
用途アウトドアに。水に浮くので災害時に。 明るさ(Lm) High:540、Medium:275、Low:55、赤色:10、赤色SOS点滅:10 電源 単一アルカリ電池×3本(別売) 連続点灯時間(時間) High:30、Medium:70、Low:295、赤色:235、赤色SOS点滅:430
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置いても、吊り下げても使える2WAYタイプ どこからでも使いやすい360度ライト/スピーカー(3段階調光) 選局しやすいオート選局機能(AM/FM各最大5局) 雨にぬれても使える防塵・防水(IP65相当) イヤホン端子付
機能 FM/AMラジオ・防水・ 仕様 【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック 付属品 充電コード(USB A - USB micro-B) 質量(g) 約465 使用温度範囲(℃) -10~55 消費電力(W) LED:2/ラジオ:0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約92×92×195 保護等級 IP62 連続使用時間(時間) ライト(弱):(最大)約100、ラジオ(スピーカー):(最大)約7 バッテリー リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V) DC3.7 充電時間(時間) 約3 受信周波数 AM:522kHz~1629kHz、FM:76MHz~108MHz(ワイドFM) バッテリー容量(mAh) 2200 充電方式 USB充電
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

白色LED×16灯 HIGH/LOW点灯切替付
用途アウトドアや夜間作業時などの照明に 規格 防水機能なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約105×105×170 使用電球 白色LED×16灯 (交換不可) 使用環境温度(℃) -5~40 電池寿命 目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時 防水仕様 防水機能なし
1個
939 税込1,033
当日出荷

単1×3本 or 単3×6本 or 単4×6本の3種類のアルカリ電池が使用選択可能なマルチ電池ランタン。 単1×3本使用時で最大1000ルーメンの高出力、11時間照射。 白色、昼白色、暖色の3色無段階調光とキャンドルの計4モード照射。 最小の暖色Lowでは340時間の連続点灯が可能(単1電池使用時)。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 別売りの専用バッテリー(EX-50CB)も使用可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 ハンガーフック、単3、4電池用カートリッジスペーサー 質量(g) 約872(電池含む) 保護等級 耐塵・耐水仕様(IP66準拠) 光源 高輝度チップタイプ白色LED×2個、高輝度チップタイプ暖色LED×1個 寸法(Φ×mm) 約106.9×195.3 輝度 【白色】約318cd(最大時)、【昼白色】約240cd(最大時)、【暖色】約108cd(最大時) 使用電池 単1アルカリ電池×3本または単3アルカリ電池×6本または単4アルカリ電池×6本または、リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh (全て別売) 電池寿命 充放電 約300回 充電時間(時間) 約6 調光方式 3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 【白色】約160(弱)/約11(強)、【昼白色】約210(弱)/約27(強)、【暖色】約340(弱)/約39(強)、【キャンドル】約210 落下耐久(m) 1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

8種の照明パターンを選択可能なLEDランタンです。(明るさは4段階に調節可能) 長距離照明用の大径LEDを搭載しており、懐中電灯のように使用することもできます。 2ヵ所のUSBポートを使用し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。 人感センサーによりセンサー感知時にLEDの発光、もしくはアラーム+LEDを動作させることが可能です。 5分間の手回し充電にてラジオ機能を30分間使用可能です。 緊急時にアラームで自身の存在を周囲に伝えることができます。 ソーラーと手回しで充電が可能です。 USB-ACアダプターを使って家庭用コンセントからも充電可能です。(ACアダプターは別売) AM/FMラジオ受信機能付(AM受信範囲510~1700kHz) バッテリーインジケーター搭載
用途非常時用のランタンとして、キャンプなどアウトドア用途でランタン+ラジオとして、停電時の電源として、人感センサーを利用して防犯灯として、AM/FMラジオ受信用として トラスコ品番 160-7727 セット内容 USBケーブル、USBケーブル接続端子3種(miniUSBtype-B、microUSBtype-B、Lightning)、取扱い説明書 幅(mm) 138.5 高さ(mm) 148 奥行(mm) 138.5 電源 リチウムポリマー充電池(付属) 保護等級 IP65 充電時間(時間) 約30、microUSB:7 光色
1台
15,880 税込17,468
翌々日出荷

ミニ防水LEDランタン"イルミドーム"!。イルミドームは、従来の懐中電灯やトーチよりもあらゆる条件で使いやすい多様性を持った小型の防水ランタンです。イルミドームは耐久性に優れ、フルサイズのランタンの性能をコンパクトなサイズで実現しました。220ルーメンの広角LEDライトは、強・中・弱・点滅の4パターンの点灯方法を選択できます。イルミドームは、取外し可能なリフレクターによって2種類の照射方法を選択できます。リフレクターをドームの上部に取り付けると、従来のランタンのように周囲に光を照射します。リフレクターを取り外すと、より広い範囲を照射するドームライトに変わります。取り外したリフレクターは本体内部に保管できるので紛失の心配がありません。イルミドームの上部のベルクロストラップを利用すれば、様々なものにしっかりと固定することができます。ベルクロストラップを取り外せば吊り下げた時に影ができずに全体を照らすことができます。取り外したストラップは本体内部に収納できます。220ルーメン。防水性能 IPX6。最長100時間使用可。4モードライト 強・中・弱・点滅
用途LED照明 材質 ベース部:ABS樹脂/レンズ部:ポリカーボネート 電源 単三乾電池3本(付属) 寸法(cm) 約7×10 連続使用時間(時間) 100(弱使用時) アズワン品番 64-3280-86 明るさ(Lm) 202
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。 簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。 USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません) 電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時) 停電時自動点灯 とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。 多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。 ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。 明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。 部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。 ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
保護等級 IPX2
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

防水、軽量、コンパクトでアウトドア・防災用にぴったり。デザインもよく、インテリアライトとしてもおすすめです。伸縮式なので手軽にカバン等にいれて持ち運びができます。口で空気を入れて膨らませるだけなので、誰でも簡単に使用可能です。ソーラーパネルを搭載し、8時間でフル充電。満充電後1年間使用しなくても充電が70%残るので、防災用としても使用できます。
電源 ソーラー充電式 材質 塩化ビニール樹脂、プラスチック、紙 寸法(mm) 空気を入れた状態/約幅125×高さ110、空気を入れない状態/約幅125×高さ15 質量(g) 約113 機能 防水 電池 リチウムイオンポリマー電池 充電時間(時間) 8(フル充電) 点灯時間 6~12時間 点灯方法 3パターン(弱・強・点滅)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

材質 本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン 電源(V) DC6 単3形乾電池4個使用(別売) 光源 LED(発光ダイオード)12個 電池寿命 連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります 寸法(外径×高さ)(mm) (約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランタンとして、手持ちの懐中電灯として、使用できる便利な2WAY。 本体底面に磁石があり、天井や壁面等に貼り付けて使用できます。 ランタンは、本体を伸ばすと点灯し、元に戻すと消灯します。 本体横のボタンを押すと、懐中電灯モード⇒非常灯(早い点滅)⇒非常灯(遅い点滅)、と切り替わります。 約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。 ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。
用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適 仕様 底面:磁石(マグネット)付、非常灯点滅速度:2段階 材質 ABS 質量(g) 255(電池別) 外径×高さH(Φmm×mm) 約90×137~198 光源 LED モード切替 懐中電灯⇔非常灯 使用電池 単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 約3.5時間 光束(Lm) 200 取扱説明書 (1.4MB)
1個
949 税込1,044
当日出荷

・光を発光柱に反射させフィラメント風の光が眩しさを抑えて広範囲を照らします。 ・オリジナル発光柱は実用新案登録済 ・充電式だから安全で、火のような温かみのある電球色。 ・インテリアに馴染むアンティークデザイン ・ボリュームつまみを回すだけで無段階の明るさを調節 ・乾電池(付属無し)も使用でき停電時や急な電池切れにも対応可能 ・目に優しい電球色で寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・充電バッテリーは容易に取り外し、交換が可能です。
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に セット内容 ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×1本、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質 アルミ合金、PC、竹集成材、麻 ブラック 出力 USB:DC5V/1A 寸法(幅W×高さH)(mm) 119×223.3 発光色 電球色 色温度(K) 2200 充電電圧(V) DC5/1A 電池寿命 充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間) 約4 効率 4.5W 防水保護等級 IPX4(生活防水) 調光方式 無段階調節可能 照射角度(°) 360
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ソーラー充電・USB充電または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。 昼光色・電球色・白色の3種類の点灯カラーから選べます。
付属品 micro-USBコード・カラビナ 材質 ABS+PC+鉄 本体質量(g) 約220 全光束(Lm) 白色:約60/暖色:約60/MIX:約100 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約86×120(持ち手含まず) 電池寿命(時間) 8(単3電池使用時) 使用電池 単3形乾電池×3本(別売)/リチウムイオン電池(内蔵) 点灯方法 スイッチを押すと、点灯(昼光色)→点灯(電球色)→点灯(白色)の順に点灯します。 電球の種類 LED(交換不可)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)ラジオランタン 4WAY電源 LS40-F
電源はAC電源充電、ソーラー充電、手回し充電、単3形乾電池の4つから選べます。 LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレンの4つの役立つ機能が1台に集約されています。
用途照明に。 使用電池 18650型リチウムイオン電池(内蔵 2200mAh/3.7V)or単三形乾電池×3本 (別売) 機能 LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレン 全光束(Lm) 400 照射角度(°) 360 調光範囲 2段階 点灯時間(時間) 約12~24 受信周波数 AM:530-1600KHz、FM:76.0MHz~108.0MHz 入力端子 USB micro Bタイプ 出力端子 USB Aタイプ(DC5V 500mA) 防水保護等級 IP44 寸法(mm) 93×248×85
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷