防水南京錠のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
140件の「防水南京錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用南京錠」、「防水錠」、「錆びない ダイヤル錠」などの商品も取り扱っております。
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
ロック キー式
1個
3,988 税込4,387
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

年に数回の使用でも安定した動き。 チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適。 様々な場面で使用可能なツル長タイプ。 設置対象の雰囲気を損なまないデザイン。 切断に強い焼き入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ) 水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守り鍵穴カバー付き。
仕様 保護カバー(PE)付 付属品 キー3本 寸法(mm) 35 材質(本体) 真鍮 寸法A(mm) 35 寸法F(mm) 6.5 寸法D(mm) 15 寸法E(mm) 25 寸法B(mm) 65 寸法C(mm) 19 仕上 (ツル)ナノプロテクト シリンダー ピンシリンダー ロック キー式 材質(ツル) 焼き入れ鉄
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロック ダイヤル式 呼称(mm) 40 材質 本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 102 段数 4桁可変式 寸法A(mm) 41.5 寸法F(mm) 6 本体質量(g) 約102 寸法D(mm) 21.5 寸法E(mm) 25 寸法B(mm) 77.5 寸法C(mm) 17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約41.5×77.5×17 つる径(Φmm) 約6 材質(吊) ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

めったに開けない場所に最適です。 衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。
用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。 付属品 キー×3本 トラスコ品番 445-1546 材質 本体・鍵:真鍮(本体は樹脂カバー付)、吊:ステンレス鋼 幅(mm) 53 材質(本体) 真鍮 質量(g) 187 呼び寸法(mm) 45 寸法B(mm) 24.5 寸法C(mm) 20.5 つる径(Φmm) 9 ロック キー式 材質(吊) ステンレス鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

防滴仕様。ダストキャップ・鍵2本。
ロック キー式 エスコ品番 EA983SD-32 材質 本体・ツル:スチール、カバー:サーモプラスチック 幅(mm) 48 質量(g) 約220 ツル径(Φmm) 10 ツル幅(mm) 16 ツル長(mm) 28
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバーにより強い衝撃から保護。 カバーは6色の中から選べます。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体) 黄銅 材質(ツル) 質量(g) 210 桁数 ダイアル3桁 幅W×厚さ×高さH(mm) 46×33×41 材質(カバー) プラスチック クリアランス(mm) 23×18 ツル径(Φmm) 8
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外での使用に適した形状。カバー付本体で腐食や汚れから守ります 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 本体は優れた強度の積層ラミネート式 切断に強い焼入れ鋼製シャックル シャックルの左右内側2か所をロックする安心のダブルロック構造 ※鍵4本付
ロック キー式
1個
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 真鍮メッキ製 幅(mm) 42 厚さ(mm) 17 全長(mm) 78 桁数 4 呼称(mm) 40 ロック ダイヤル式 番号設定 可変式 材質(ツル) ステンレス製 ツル径(Φmm) 6 クリアランス(縦×横)(mm) 26×22
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。 一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。 4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など 吊内径(mm) 約18.7 仕様 4桁ダイヤル可変式 材質 (本体)アルミニウム/(吊)鉄 材質(本体) アルミニウム タイプ 4段 吊径(mm) 約Φ6.3 ロック ダイヤル式 材質(吊) 本体幅(mm) 約38 取扱説明書 (1.6MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック ダイヤル式 材質 (本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト 幅(mm) 41.6 全長(mm) 121.8 材質(本体) 亜鉛ダイカスト つる径(Φmm) 6.35 アズワン品番 64-7750-75 材質(ツル) 鉄(熱処理)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバー付でPVC製カバーにより強い衝撃から保護。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体) 黄銅 材質(ツル) イエロー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に ロック ダイヤル式 材質 ダイヤル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体) 亜鉛ダイカスト タイプ 4段 幅W×全長(mm) 88×130 つる径(Φmm) 10 材質(ツル) 鋼鉄
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

鍵2本付。防水タイプ。4シリンダー。パック内でのみ同一キーです。
ロック キー式 エスコ品番 EA983SA-4 材質 本体:スチール、ツル部:ハードスチール 幅(mm) 40 ツル径(Φmm) 10 ツル幅(mm) 13 ツル長(mm) 25
1個
8,110 税込8,921
翌日出荷

仕様 プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可 材質 (本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮 仕上 クロムメッキ 材質(本体) 亜鉛合金 ロック プッシュボタン式 材質(吊) 真鍮
1個
3,450 税込3,795
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠 ロック ダイヤル式 材質 (本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト 材質(吊)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など ロック ダイヤル式 仕様 3桁ダイヤル可変式 材質 (本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼 長さ(mm) (ワイヤー)約105 ブラック 質量(g) 約38 寸法(幅W×高さH)(mm) 約33×43 ワイヤー径(Φmm) 約3(塩ビコーティング含む) 取扱説明書
1個
769 税込846
当日出荷

切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の2箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。
用途門扉や物置の施錠 ロック キー式 材質 本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂 寸法(mm) 50
1パック
1,298 税込1,428
当日出荷

鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー ロック ダイヤル式 仕様 ワイヤー太さ:2X85mm 使用方法 番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト 材質(ワイヤー部) ステンレス・塩ビコーティング
1個
999 税込1,099
当日出荷

解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に ロック ダイヤル式 呼称(mm) 60 材質 ダイヤル:ABS樹脂 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 幅W×全長(mm) 60×62 つる径(Φmm) 7 材質(ツル) 鋼鉄
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)