防水圧着端子のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
177件の「防水圧着端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水端子用圧着工具」、「電線 接続 防水」、「電線 防水ジョイント」などの商品も取り扱っております。
圧着スリーブ 防水形 モノタロウランキング1位
防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。材質ポリオレフィン/銅使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)600収縮完了温度(℃)150特性防水、防油、耐震、防塵
1パック(100個)
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防水形圧着端子 ニチフランキング2位
絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵
1箱(100個)
8,398税込9,238
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

防水形圧着スリーブ ニチフランキング3位
防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。全長(mm)26.9適合NH-64(ニチフ 専用工具)種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
1袋(100個)
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防水形ピン端子 ニチフランキング4位
使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃、防水
1箱(100個)
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具 ニチフランキング5位
せまい所でも圧着作業ができます。 全長200mmショートハンドルです。
用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。全長(mm)200トラスコ品番276-1602質量(g)250端子(圧着端子(mm2))Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0
1個
7,798税込8,578
当日出荷

1個
19,580税込21,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)材質(スリーブ)無酸素銅 C1020材質(チューブ)高密度ポリエチレン最高使用温度(℃)105適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)特性防水
1パック(5個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

収縮温度120℃材質無酸素銅・ポリエチレン・ポリアミド系接着剤
1パック(20個)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
1パック(10個)
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)26.9定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
1パック(12個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(100個)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(20個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1個
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
1袋(100個)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

BRIDGE[自動車用品]圧着接続端子防水
防水スリーブ付圧着端子により密着し水の侵入を防ぎます。
用途車外での確実な配線接続に。タイプその他
1袋(100個)
2,998税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽量 コンパクト 堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1丁ほか
8,198税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A
1セット
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)