- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接養生具(シート・フェンス等)
- 防火シートのおすすめ人気ランキング
防火シートのおすすめ人気ランキング
2026/03/09更新547件の「防火シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐火シート 防火シート」、「防火シート 溶接」、「防炎シート」などの商品も取り扱っております。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。色白形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ハトメアルミハトメ
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテンJIS規格JIS A 1323 C種適合品材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)厚さ(mm)0.7ハトメ内径(mm)12
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。
素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。
室内養生シートとして。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。
軽くて、作業性に優れています。
溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。
耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃)
軽くて強く、作業性が良い。
仕様A種合格品材質ガラス繊維基布+塩ビ樹脂加工幅(mm)1000厚さ(mm)約0.3JIS規格JIS規格A1321合格品RoHS指令(10物質対応)対応
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シートJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工色シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックハトメ内径(mm)12
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。色ホワイト厚さ(mm)0.25仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm。引裂伸度:縦103.3N、横63.3N形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎ハトメアルミハトメ
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。色白形状ロールタイプシート厚さ(mm)約0.25種別ハトメなし材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。
消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。
可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。色ホワイトハトメピッチ(mm)450ハトメ内径(mm)12厚さ(mm)0.3材質(ハトメ)アルミ材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)規格防炎2類形状折りたたみタイプ認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504特性防炎ハトメアルミハトメ
スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。厚さ(mm)1仕様A種合格品材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号ハトメ内径(mm)12
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)仕様A種合格品幅(mm)1000混率(%)耐炎繊維100
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。
防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプ色白材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティングハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)約345シート厚さ(mm)約0.28材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。
アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
材質炭素繊維杉綾織瞬間使用温度(℃)1300ハトメピッチ(mm)450仕様A種合格品厚さ(mm)1.23JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品連続使用温度(℃)250~300
JIS A 1323 A種適合品です。
耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング厚さ(mm)1色グレーJIS規格JIS A 1323 A種適合品
軽くて、作業性に優れた火花除けシートです。床に対して垂直な向きでの使用となるカーテンやフェンスとしてお使いください。
床置きには適しておりません。
両面にシリコンをコーティングしています。
用途溶接・溶断の垂直方向使用での火花除け。材質ガラス繊維基布+両面シリコン樹脂加工厚さ(mm)約0.35JIS規格JIS A 1323 C種合格ハトメ内径(mm)Φ12幅(mm)約920
萩原工業カーボンクロス
火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。
アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。種別ロール規格C種寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
KLASS(クラス/旧:極東産機)防炎シート50m巻
ロールタイプの防炎シートです。
壁紙施工・床施工等の際の養生に適しています。
折りシワがなくて使いやすいロールタイプです。
厚さ(mm)約0.28材質ポリエステル+PVC加工形状ロールタイプ
エスコ耐火・耐熱シート
アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1特性耐火・耐熱瞬間耐熱温度(℃)700
軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。
形状折りたたみタイプ特性防炎仕様四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格材質シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応