- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 防火ダンパー付ウェザーカバーのおすすめ人気ランキング
防火ダンパー付ウェザーカバーのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新98件の「防火ダンパー付ウェザーカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防火ダンパー付換気扇」、「換気 フード カバー」、「換気扇カバー 屋外」などの商品も取り扱っております。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
302×288×253
この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.4、(内枠)SUS304 t1.5、(蝶番)SUS304、(スプリング)SUS304、(ダンパー)SUS304 t1.5
温度ヒューズ
72℃及び120℃
この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
色調
(カバー)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm。防虫網は10メッシュ
質量(kg)
0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
155×155×151
1台
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
一般換気扇防火ダンバー付ウエザーカバー用金網です。
材質
(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(枠)ステンレス鋼板(SUS304)
温度ヒューズ
72℃及び120℃
表面処理
(ウェザーカバー)アクリル塗装、(内枠)アクリル塗装、(蝶番)アクリル塗装、(スプリング)アクリル塗装、(ダンバー)アクリル塗装
温度ヒューズ
72℃及び120℃
色調
(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(内枠)マンセル10YR9/1、(蝶番)マンセル10YR9/1、(スプリング)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
色
ステンレス地金色(ツヤ消し)
材質
(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(枠)ステンレス鋼板(SUS304)
材質
ステンレス(SUS304)
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を
防ぎます。
材質
ステンレス(SUS304)t1.5mm
仕様
防火ダンパー付
溶断温度(℃)
72±5
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm。BL認定番号:BLVU010409。温度ヒューズ120℃溶断品です。
用途厨房(台所)等
質量(kg)
0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
155×155×150
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ100mm。雨水侵入低減構造
質量(kg)
0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
155×155×151
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷