防火バケツのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
87件の「防火バケツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火バケツ」、「消火器粉末」、「三角 バケツ」などの商品も取り扱っております。
もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。 水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。 容量(L) 8 材質 ブリキ 高さ(mm) 200 質量(g) 620 口径(Φmm) 290 底径(Φmm) 177
1個
849 税込934
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を貯水しておき、もしもの出火時に即座に消火活動するための消火用表記バケツです。
容量(L) 8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

容量(L) 8 材質 スチール(粉体塗装) 質量(g) 0.56 直径×高さ(mm) 305×200 TKG品番 9-2605-0601 TKG品番(2017) 6-2395-0501
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 仕様 鋼板0.34mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状 テーパー 質量(kg) 約1.3 タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約306×367 加工 ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃) 160~170 関連資料 【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

日本緑十字社消火投水
本体は一体成型で耐久性抜群。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造。大きくスイングできる大型グリップなので、遠くまで投水可能です。非常時には生活用水に!
材質 本体/外蓋:ポリエチレン・ハンドル/内キャップ:ポリプロピレン 寸法(mm) A270×B190×C345 レッド 容量(L) 8 アズワン品番 62-3805-56
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。
用途喫煙後の吸い殻の回収 材質 スチール 容量(L) 9 上径×下径×高さH(mm) 224×205×282
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

トタン製なので熱に強くて丈夫です。
トラスコ品番 552-1896 材質 材質:亜鉛メッキ鉄板、持ち手:木製 高さ(mm) 207 容量(L) 8.4 外径(mm) 310
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

衝撃に強いポリエチレン樹脂製のバケツです。
容量(L) 10 トラスコ品番 799-6586 材質 ポリエチレン樹脂製 寸法(mm) 305×275Φ×H265 レッド 質量(g) 450
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

とっさのときの初期消火用水に!。廊下や部屋のコーナーにピタッと収まる三角形状。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造(1回の給水で7~8回程度投水可能)。大きくスイングできる大型グリップなので遠くまで投水可能。
材質 本体・外フタ/ポリエチレンハンドル、内キャップ/ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×290×H345 TKG品番 9-2605-0901 TKG品番(2017) 6-2395-1301
1個
3,398 税込3,738
当日出荷


変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。
容量(L) 14 寸法(外径×高さ)(mm) 320×275 質量(g) 670 トラスコ品番 432-9619 材質(本体) ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA) 材質(ハンドル) ステンレス(SUS201)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先! 新しいカタチの消火用具。 消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。 人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に! 質量(g) 約230(1個あたり) 寸法(Φmm) 76
1箱(2個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。 本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。 移動・運搬に便利な取手付きです。 FM規格適合製品、UL規格適合製品。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。 材質 スチール
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水を入れて使えるように水漏れ防止加工を施しています。屋根材にも使われているトタン材なので、錆に強く屋外でも使用できます。店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。フタの内側にフックが付いているので、バケツの口に引っ掛けることができます。
材質 トタン材(亜鉛メッキ鋼板) 形状 丸形 商品タイプ 本体+フタ 繰り返し・詰め替え 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表、裏に赤色塗装を施し表面には消火用文字入り。
材質 スチール 寸法(mm) 300×180×210 質量(g) 580 容量(L) 8
1組(2個)
2,930 税込3,223
翌日出荷

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別 蓄圧式 タイプ 蓄圧式(業務用) 種類 薬剤/粉末ABC 全幅(mm) 約180
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(灰皿)です。工事現場などに便利です。水抜き穴はありません。穴の空いた蓋付き灰皿缶。
材質 フレーム/スチール焼付塗装、ボトル/スチールカラー鋼板 幅(mm) 350 寸法(mm) (灰皿ボトル)240×240×128 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 630 奥行(mm) 350 容量(L) (灰皿ボトル)6 取扱説明書 (0.69MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷