- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 消火器・消火用品
- 防災バケツのおすすめ人気ランキング
防災バケツのおすすめ人気ランキング
2026/03/07更新158件の「防災バケツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三角 バケツ」、「消火バケツ」、「防火バケツ」などの商品も取り扱っております。
飲料水保存タンクも兼ねた簡易消火具です。
材質
ABS樹脂
本体質量(kg)
1.3
もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。
水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。
容量(L)
8
材質
ブリキ
高さ(mm)
200
質量(g)
620
口径(Φmm)
290
底径(Φmm)
177
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
容量(L)
8
材質
亜鉛鉄板
質量(g)
640
口径×高さH(mm)
276×203
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
水を貯水しておき、もしもの出火時に即座に消火活動するための消火用表記バケツです。
容量(L)
8
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。
伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に
材質
本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン
形状
角形
特性
折りたたみ式
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先!
新しいカタチの消火用具。
消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。
人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に!
質量(g)
約230(1個あたり)
寸法(Φmm)
76
1箱(2個)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
衝撃に強いポリエチレン樹脂製のバケツです。
容量(L)
10
トラスコ品番
799-6586
材質
ポリエチレン樹脂製
寸法(mm)
305×275Φ×H265
色
レッド
質量(g)
450
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
船検で必要な、小型船舶用法定備品の消防用布バケツです。
仕様
2気室製
材質
帆布
直径(Φmm)
230
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
ウエルダー加工により、水漏れ2%以下
用途小型船舶用消防用布製バケツ
仕様
日本小型船舶検査機構 基準・性能確認品
付属品
引き上げロープ2.5M付
色
レッド
高さ(mm)
255
容量(L)
9
直径(mm)
230
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
とっさのときの初期消火用水に!。廊下や部屋のコーナーにピタッと収まる三角形状。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造(1回の給水で7~8回程度投水可能)。大きくスイングできる大型グリップなので遠くまで投水可能。
材質
本体・外フタ/ポリエチレンハンドル、内キャップ/ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×290×H345
TKG品番
9-2605-0901
TKG品番(2017)
6-2395-1301
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
本体は一体成型で耐久性抜群。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造。大きくスイングできる大型グリップなので、遠くまで投水可能です。非常時には生活用水に!
材質
本体/外蓋:ポリエチレン・ハンドル/内キャップ:ポリプロピレン
寸法(mm)
A270×B190×C345
色
レッド
容量(L)
8
アズワン品番
62-3805-56
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
容量(L)
8
トラスコ品番
799-6594
質量(kg)
0.32
高さ(mm)
245
外径(Φmm)
285
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
くみ上げ索Φ4mm×2.5mmがついております。
用途小型船舶用消防用布バケツ
仕様
JCI適合品
付属品
投げ索(Φ4mm×2m)付
形状
折りたたみ式
直径(Φmm)
230
高さ(mm)
265
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。
容量(L)
14
寸法(外径×高さ)(mm)
320×275
質量(g)
670
トラスコ品番
432-9619
材質(本体)
ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)
材質(ハンドル)
ステンレス(SUS201)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
容量(L)
8
材質
スチール(粉体塗装)
質量(g)
0.56
直径×高さ(mm)
305×200
TKG品番
9-2605-0601
TKG品番(2017)
6-2395-0501
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様
リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別
蓄圧式
質量(kg)
約3.9
型
10型
種類
粉末ABC
使用温度範囲(℃)
-30~40
全幅(mm)
200
エコマーク認定
認定
全高(mm)
440
胴径(Φmm)
127
型式承認番号
消第29~7号
放射時間
約14秒
放射距離
3~6m
薬剤量(kg)
3
設計標準使用期限
10年
エコマーク認定番号
14 127 002
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)確認品の消火用バケツです。
付属品
ロープ
材質
防水コーティングポリエステル
質量(g)
約350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
270×270
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。
国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004)
総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に
仕様
消火薬剤/二酸化炭素62g
付属品
車載用アタッチメント
トラスコ品番
819-4071
質量(g)
約370
使用温度範囲(℃)
(車室内)-30~105
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
195×60×45
放射時間
約8秒
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別
蓄圧式
タイプ
蓄圧式(業務用)
種類
薬剤/粉末ABC
全幅(mm)
約180