- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- 防犯南京錠のおすすめ人気ランキング
防犯南京錠のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新160件の「防犯南京錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「南京錠 強力」、「アラーム付き 南京錠」、「南京錠 ダイヤル式 頑丈」などの商品も取り扱っております。
プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ"
シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります
切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます
錆にくいステンレス鋼製ボディ
鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付
キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。
※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材
※鍵4本付
材質
シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレス
ロック
キー式
南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。
鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。
吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。
吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。
電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。
材質
(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3)
付属品
キー×3本
質量(g)
約553(電池含む)
タイプ
アラーム付き南京錠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約67×33×102(吊部含む)
使用電池
LR44×6個(別売)
吊内径(mm)
高さ約35×幅約22(最大)
吊径(mm)
約10
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロック
キー式
材質
SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)
寸法A(mm)
9.5
寸法F(mm)
23.2
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
19
呼称
50
1個
¥8,688
税込¥9,557
当日出荷
焼入れ鉄製ボルトのカンヌキ式南京錠。一般的な掛け金に使用するとツルの露出がしにくい本体形状。切断防止の鋼材が内蔵されていて切断工具に強い構造です。
用途倉庫や門扉の施錠
種別
個別キー
付属品
キー2本
材質
(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄
材質(本体)
真鍮
シリンダー
ピンシリンダー
ロック
キー式
材質(吊)
焼入れ鉄
汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。
ヨーロッパENグレード基準に裏付けられた耐久性です。
寒冷地、砂漠、海上など過酷な環境でも作動します。
耐ピッキング性に優れ、ドリル、のこぎり等による攻撃にも強固です。
用途保管庫のドア、オートバイ、配電スイッチなど
付属品
キー3本
材質/仕上
(ボディ)真鍮/クローム仕上げ、(シャックル)ステンレス/クローム仕上げ
材質(本体)
真鍮/クローム仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
33×32.4×19
吊内幅(mm)
18
吊径(mm)
Φ5
シリンダー
クラシック
ロック
キー式
材質(吊)
ステンレス/クローム仕上げ
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠
シャックル部を鉄でカバーしたシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます
物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ
切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル
セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構
※鍵2本付
ロック
キー式
切断に強い!焼入れ鉄製ツルの真鍮南京錠。本体にキーナンバーの刻印がない「安全設計」で重大な解錠犯罪を防ぐ(キーにはキーナンバーを打刻)。精密なディンプルシリンダー採用。圧倒的なカギ違い数。(30、40mmタイプは8000通り。50、60mmタイプは168000通り)。耐ピッキング性能5分以上。
用途ロッカーや車止めのポールの施錠
付属品
キー×3本
材質(本体)
真鍮
種類
別キー
シリンダー
ディンプルシリンダー
ロック
キー式
材質(吊)
焼入れ鉄
シャックルをカバーするように硬化鋼製ボディを延長することで、カッティング・ツールやペンチなどによる攻撃に対して難攻不落な威力を発揮します。
ロック
キー式
材質(本体)
硬化鋼
材質(吊)
硬化ボロン鋼
材質
(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼
径(Φmm)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57×75.7×25
仕上
クローム
シリンダー
プロテック
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック
プッシュボタン式
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
寸法C(mm)
15.5
材質(吊)
真鍮クローム
A-1140やA-140シリーズなどのL型ハンドルを南京錠(弦径6mm又は、8mm)で固定するための金具です。
用途各種屋外盤の防犯性の向上
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨:電解研磨
タキゲンコード
03985
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
水・サビに強く、強度の高いステンレス鋼製シャックル。
圧倒的なカギ違い数で学校など人の多い施設での使用も安心。
精密なディンプルシリンダー採用。耐ピッキング性能5分以上。
本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」
ボールロックシステム搭載でシャックル引抜攻撃への対策も万全。
施錠するまでキーが抜けないのでカギのかけ忘れ防止に繋がる。
付属品
キー3本
寸法(mm)
40
材質(本体)
真鍮
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
16
仕上
(本体)パールニッケルメッキ
シリンダー
ディンプルシリンダー
ロック
キー式
材質(ツル)
ステンレス鋼
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。
用途水のかかる環境
ロック
キー式
材質(本体)
ステンレス鋼
材質(吊)
ステンレス鋼
付属品
キー2本
材質
(本体、ツル)ステンレス鋼
シリンダー
ピンシリンダー
破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。
用途水のかかる環境
ロック
キー式
材質(本体)
ステンレス鋼
材質(吊)
焼入れ合金鋼
付属品
キー2本
材質
(本体)ステンレス鋼、(ツル)焼入れ合金鋼
シリンダー
プラスシリンダー
呼び寸法
50
材質
本体、ツル:ステンレス、鍵:真鍮(ニッケル仕上げ)
質量(g)
410
ロック
キー式
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
サビに強いステンレス製シャックル!
ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。
ロック
キー式
付属品
鍵3本付き
材質
シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
色
シルバー
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製
設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き
ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現!
資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適!
二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策
材質
本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
仕様
キーシリンダー:ピンシリンダー
材質
真鍮
ロック
キー式
めったに開けない場所に最適です。
衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。
用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。
付属品
キー×3本
トラスコ品番
445-1546
材質
本体・鍵:真鍮(本体は樹脂カバー付)、吊:ステンレス鋼
幅(mm)
53
材質(本体)
真鍮
質量(g)
187
呼び寸法(mm)
45
寸法B(mm)
24.5
寸法C(mm)
20.5
つる径(Φmm)
9
ロック
キー式
材質(吊)
ステンレス鋼
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷